絶縁工具 マニュアルケーブルカッター 230mmFACOM6日以内出荷
銅およびアルミニウムケーブルをカットします。絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●切断能力:14mm●全長(mm):230●電気作業安全のためEN60900規格準拠●切断能力Φ(mm):14●材質/仕上:本体:構造用鋼、グリップ:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9630アズワン品番67-2279-17