絞り込み
ブランド
  • 冨士端子工業
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,943)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,840)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(768)
  • エスコ(454)
  • AMPHENOL(343)
  • RS PRO(307)
  • ニチフ(275)
  • フエニックス・コンタクト(144)
  • TRUSCO(94)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(73)
  • JST(日本圧着端子製造)(72)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(47)
  • サトーパーツ(44)
  • 山一電機(37)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(5)
端子形状
二つ穴端子(1)
端子形状
先開形(5)
端子形状
板形(3)
端子形状
棒形(3)
端子形状
閉端接続子(1)
種類
  • 差込型接続端子(3)
  • 絶縁付圧着スリーブ(4)
  • 絶縁付圧着端子(7)
  • 裸圧着スリーブ(4)
  • 裸圧着端子(9)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(4)
  • 1~2未満(28)
  • 2~3未満(24)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(2)
  • 6~7未満(21)
  • 9~10未満(1)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(5)
  • 40~50未満(6)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(5)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(5)
  • 300以上(5)
内径(Φmm)
  • 2.2(2)
  • 3.2(6)
  • 3.3(5)
  • 3.7(7)
  • 4.3(8)
  • 5.3(8)
  • 6.4(7)
  • 8.4(4)
  • 10.5(4)
  • 10.7(1)
  • 11(1)
  • 13(3)
  • 13.2(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 15.2(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 21(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(3)
  • 2(4)
  • 2/0(3)
  • 3/0(3)
  • 4(3)
  • 4/0(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(17)
  • 11(17)
  • 12(17)
  • 14(20)
  • 15(20)
  • 16(20)
  • 17(20)
  • 18(20)
  • 19(20)
  • 20(20)
  • 21(20)
  • 22(20)
1/0・2・2/0・3/0・4・4/0・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 5.2(4)
  • 5.5(4)
  • 5.8(7)
  • 6.4(7)
  • 6.5(5)
  • 6.6(6)
  • 8(8)
  • 8.5(6)
  • 9.5(5)
  • 11(3)
  • 12(8)
  • 13.3(3)
  • 13.6(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 22(4)
  • 27(4)
  • 32(4)
1.5・1.7・5.2・5.5・5.8・6.4・6.5・6.6・8・8.5・9.5・11・12・13.3・13.6・15・16・22・27・32・幅(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(8)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(8)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(11)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(5)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐食(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐食
全長(mm)
  • 12(3)
  • 12.4(2)
  • 13.5(2)
  • 13.6(2)
  • 15(6)
  • 15.2(2)
  • 16.5(4)
  • 17(4)
  • 18(3)
  • 18.5(3)
  • 19(3)
  • 20(10)
  • 21(5)
  • 22(5)
  • 25(4)
  • 26(3)
  • 26.5(3)
  • 27(6)
  • 29(5)
  • 33.5(3)
12・12.4・13.5・13.6・15・15.2・16.5・17・18・18.5・19・20・21・22・25・26・26.5・27・29・33.5・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
459税込505特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
629税込692
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業絶縁被覆付閉端接続子(CE型)冨士端子工業(3件のレビュー)
938税込1,032
1パック(100個)
当日出荷
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(3件のレビュー)
219税込241
1パック(15個)
当日出荷
高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業差込型圧着端子(SP型)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
板型圧着端子(SPF型) 冨士端子工業板型圧着端子(SPF型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
端子形状板形種類裸圧着端子
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)冨士端子工業
649税込714
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)冨士端子工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
1,298税込1,428
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(15個)
当日出荷から48日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
ニッケルスリーブ(NHB型) 冨士端子工業ニッケルスリーブ(NHB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1パック(100個)
当日出荷
材質ニッケル全長(mm)15種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤) 冨士端子工業ビニル絶縁付き丸形端子(ストレート形、赤)冨士端子工業
20税込22
1個
5日以内出荷
丸形圧着端子
l9.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付き圧着スリーブ(VB型)冨士端子工業
33税込36
1個
5日以内出荷
透明l15mmL25mmRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤) 冨士端子工業絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)冨士端子工業
21税込23
1個
5日以内出荷
先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。
l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
フォーク型圧着端子(X型) 冨士端子工業フォーク型圧着端子(X型)冨士端子工業
949税込1,044
1パック(100個)
8日以内出荷から9日以内出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子適合ミニ125N18AC-5ND(1号ヘッド)
絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(VSPF型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(ブルー、35個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×23.70×7.70ブルー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)5RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(オレンジ、50個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×15.10×7.70オレンジ定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)3RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(イエロー、60個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×10.80×7.70イエロー定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)冨士端子工業
1,998税込2,198
1パック(100個)
9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)冨士端子工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤) 冨士端子工業絶縁被覆付き差込型圧着端子(VSP型、赤)冨士端子工業
39税込43
1個
5日以内出荷
制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。
l9.5mmB1.5mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(クリア、40個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×19.40×7.70クリア定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)4RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(パープル、25個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×28.00×7.70パープル定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)6RoHS指令(10物質対応)対応
電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック) 冨士端子工業電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック
5日以内出荷
寸法(mm)16.50×36.00×7.70ブラック定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)8RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)冨士端子工業
1,698税込1,868
1パック(100個)
9日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)20スリーブ形状重ね合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
終端重ね合せ用スリーブ(E型) 冨士端子工業終端重ね合せ用スリーブ(E型)冨士端子工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(100個)
8日以内出荷
リングスリーブ、VAスリーブとも呼ばれる屋内配線のボックス内接続用のスリーブです。
適合IS-1全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(RD型)冨士端子工業
11,980税込13,178
1パック(30個)ほか
4日以内出荷から42日以内出荷
端子形状二つ穴端子種類裸圧着端子
絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型) 冨士端子工業絶縁被覆付板型圧着端子(BTSPF型)冨士端子工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(100個)
4日以内出荷から48日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)冨士端子工業
1,898税込2,088
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ