適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
材質(導体メッキ)Au
品名B4-I/KA
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名SKLS4
定格600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au; Ni
品名XBS-58
定格1000 V, CAT II
適合安全規格IEC61010
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Ni
品名X-GL-438
定格600 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名R4/2-A
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm/2mm
材質(導体メッキ)Au
品名EB1
定格30 VAC, 20 A / 60 VDC, 20 A
適合プラグ1mm
関連資料(1.0MB)
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
材質(導体メッキ)Au
材質(導体メッキ)Ni
品名XUB-G
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
関連資料(0.2MB)
品名XZGL-425
定格600 V, CAT II, 32 A
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
材質(導体メッキ)Au
品名B4-I/K
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名B4-I/KS
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名PK4-T
定格30 VAC, 35 A / 60 VDC, 35 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Au
品名XHB-5000
定格1000 V, CAT IV, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
材質(導体メッキ)Au
品名XELW-4
定格1000 V, CAT III, 24 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
品名SLB2-R
定格600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.3MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SL205-K
定格600 V, CAT II, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SEB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.2MB)
材質(導体メッキ)Au
品名SLB2-F2,8
定格600 V, CAT III, 10 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ2mm
関連資料(0.3MB)
材質(導体メッキ)Ni
色黒
品名A-SLK4-R
規格CE適合
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
48日以内出荷
材質(導体メッキ)Au
品名A-SLK4
定格1000 V, CAT II, 32 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.5MB)
材質(導体メッキ)Ni
色赤
品名A4/4-Z
規格CE適合
定格30 VAC, 25 A / 60 VDC, 25 A
適合プラグ4mm
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
47日以内出荷
材質(導体メッキ)Au
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
関連資料(1.0MB)
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ2mm
材質(導体メッキ)Ni
品名LS410-I
定格30 VAC, 30 A / 60 VDC, 30 A
適合プラグ4mm
材質(導体メッキ)Ni
品名KLS4
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A
適合プラグ4mm
色黒
定格30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A
適合プラグ4mm
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。