絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,943)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,840)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(768)
  • エスコ(454)
  • AMPHENOL(343)
  • RS PRO(307)
  • ニチフ(275)
  • フエニックス・コンタクト(144)
  • TRUSCO(94)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(73)
  • JST(日本圧着端子製造)(72)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(47)
  • サトーパーツ(44)
  • 冨士端子工業(37)
  • 山一電機(37)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(4)
端子形状
二つ穴端子(1)
端子形状
先開形(3)
端子形状
差込形(1)
端子形状
閉端接続子(2)
種類
  • 差込形電線コネクタ(2)
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(6)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(2)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(4)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(2)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(4)
  • 300以上(3)
内径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 3.7(2)
  • 4.3(2)
  • 5.3(3)
  • 6.4(4)
  • 8.4(3)
  • 10.5(2)
  • 11(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(3)
  • 2(3)
  • 3/0(2)
  • 4/0(2)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 250(3)
  • 400(3)
  • 600(2)
1/0・2・3/0・4/0・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・250・400・600・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 28.5(1)
  • 32(1)
  • 36(2)
  • 44(1)
  • 50.5(1)
12・13.5・16・22・25・27・28.5・32・36・44・50.5
  • 色シルバー(5)
  • 色ホワイト(2)
シルバー・ホワイト
全長(mm)
  • 11.5(1)
  • 13.2(1)
  • 14.4(1)
  • 15.4(1)
  • 15.7(1)
  • 15.8(1)
  • 16.8(1)
  • 22.3(1)
  • 25.8(1)
  • 31(1)
  • 37.5(1)
  • 46.7(1)
  • 52.5(1)
  • 61(1)
  • 62.5(1)
  • 72(1)
  • 78(1)
  • 106(1)
  • 116.5(1)
  • 123.8(1)
11.5・13.2・14.4・15.4・15.7・15.8・16.8・22.3・25.8・31・37.5・46.7・52.5・61・62.5・72・78・106・116.5・123.8・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
918税込1,010
1箱(50個)ほか
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(8件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)ほか
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
659税込725
1箱(8個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
149税込164特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
薄型差込電線コネクタ JAPPY薄型差込電線コネクタJAPPY
2,198税込2,418
1箱(60個)ほか
当日出荷から翌日出荷
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
リングスリーブ JAPPYリングスリーブJAPPY
639税込703
1箱(100個)
当日出荷
圧着スリーブ(E形) JIS C 2806規格品
用途電線同士を接続する際にご使用いただけます。規格JIS C 2806(E形圧着スリーブ)
低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY低圧開閉器用圧着端子(CB形)JAPPY
149税込164
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
二つ穴端子(RD形) JAPPY二つ穴端子(RD形)JAPPY(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子 JAPPY丸形端子JAPPY
57税込63特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状丸形
サーモキャップ MTC JAPPYサーモキャップ MTCJAPPY
1,698税込1,868特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
設定温度(℃)(標準)75
丸形端子(R型) JAPPY丸形端子(R型)JAPPY
529税込582
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
重ね合せ用スリーブ JAPPY重ね合せ用スリーブJAPPY
129税込142
1個ほか
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
569税込626
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状先開形RoHS指令(10物質対応)対応
丸形端子(R形) JAPPY丸形端子(R形)JAPPY
4,698税込5,168
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形関連資料(4.75MB)
閉端接続子(CE形) JAPPY閉端接続子(CE形)JAPPY
859税込945
1箱(100個)ほか
翌日出荷
RoHS対応の絶縁被覆付圧着接続子
種類絶縁被覆付圧着接続端子形状閉端接続子RoHS指令(10物質対応)対応
突合せ用スリーブ JAPPY突合せ用スリーブJAPPY
219税込241
1個ほか
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
4,998税込5,498
1箱(1000個)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅シルバー種類裸圧着端子規格UL、CSA端子形状先開形関連資料(2.95MB)適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)22~16
閉端接続子 JAPPY閉端接続子JAPPY
7,398税込8,138
1箱(1000個)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の絶縁被覆付圧着接続子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅絶縁被覆:乳白色端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
低圧開閉器用圧着端子 JAPPY低圧開閉器用圧着端子JAPPY
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質無酸素銅シルバー規格UL端子形状CB形適合電線範囲 撚線(mm2)242.27~325
角先開形端子 JAPPY角先開形端子JAPPY
569税込626
1箱(100個)
翌日出荷
材質無酸素銅シルバー規格UL、CSA端子形状先開形アズワン品番64-9330-93適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65適合電線範囲 AWG(#)#22~#16
サーモキャップ STC JAPPYサーモキャップ STCJAPPY
6,898税込7,588
1袋(10本)ほか
翌日出荷
薄型差込電線コネクタキット JAPPY薄型差込電線コネクタキットJAPPY
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ