絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,943)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,840)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(768)
  • エスコ(454)
  • AMPHENOL(343)
  • RS PRO(307)
  • ニチフ(275)
  • フエニックス・コンタクト(144)
  • TRUSCO(94)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(73)
  • JST(日本圧着端子製造)(72)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(47)
  • サトーパーツ(44)
  • 冨士端子工業(37)
  • 山一電機(37)
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
先開形(2)
端子形状
棒形(1)
種類
  • その他(1)
  • 差込形電線コネクタ(4)
  • 裸圧着端子(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(3)
14・16・18・19・20・21・22
幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(2)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 6.4(1)
  • 6.6(1)
  • 6.8(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
2.5・5.5・5.6・5.8・5.9・6.4・6.6・6.8・7・8・8.5
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(mm)
  • 12(1)
  • 12.8(1)
  • 13.3(1)
  • 13.9(1)
  • 14.4(1)
  • 14.5(1)
  • 14.9(1)
  • 15(1)
  • 15.6(1)
  • 15.8(1)
  • 16(1)
  • 16.4(1)
  • 16.5(1)
  • 16.8(1)
12・12.8・13.3・13.9・14.4・14.5・14.9・15・15.6・15.8・16・16.4・16.5・16.8
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
49税込54特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
バナナプラグ ユーボンバナナプラグユーボン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2セット)ほか
当日出荷
バナナプラグは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
圧着端子セット ユーボン圧着端子セットユーボン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子を各6種類、15個入りのセットにしました。 ケースは単独でフタが開くので端子が混ざることがありません。
種類裸圧着端子ケースFB-6
ワンタッチコネクタ WFシリーズ ユーボンワンタッチコネクタ WFシリーズユーボン(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)ほか
当日出荷
ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)32材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り)適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
細線用棒型圧着端子 ユーボン細線用棒型圧着端子ユーボン
879税込967
1袋(100個)ほか
当日出荷
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
ワンタッチコネクタ― ユーボンワンタッチコネクタ―ユーボン
1,199税込1,319
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
WAGO初の、原料の一部にリサイクルプラスチックおよびバイオマスプラスチックを使用したワンタッチコネクターリサイクル材料およびバイオマス*1 原料を利用することで化石資源の消費を削減バイオマス原料を使用することで、ポリカーボネートの製造過程で最大 87% の CO2 削減が可能WFR シリーズ (従来品) と同じ品質と認証を取得パッケージの 30% に草繊維、70% に再生紙を使用ISCC PLUS 認証*2 のポリカーボネートを使用電気設備をよりサステナブルに
定格屋内配線用途:20A、300V(一般用途:32A、450V)適合電線径(Φmm)【屋内配線用途】単線(銅)1.6、2.0
ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボンワンタッチコネクター WFRシリーズユーボン(1件のレビュー)
889税込978
1箱
当日出荷から3日以内出荷
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
ライティングコネクタ ユーボンライティングコネクタユーボン
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷
より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)400定格電流(A)20長さ(mm)(むき出し)9~11適合電線より線0.5~2.5mm2
差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズユーボン(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品長さ(mm)(むき出し)11~13適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
銅線用 R形裸圧着端子(丸形) ユーボン銅線用 R形裸圧着端子(丸形)ユーボン
3,498税込3,848
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2ユーボン
3,298税込3,628
1箱(300個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
サーモキャップ(圧着端子用) MTC ユーボンサーモキャップ(圧着端子用) MTCユーボン
3,998税込4,398
1袋(100個)
3日以内出荷
端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ