カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
          • 圧着端子
            • Y型(先開型)圧着端子
              • 裸Y形端子
絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
幅(mm)
5.2・5.6・5.7・5.8・5.9・6.2・6.4・7・7.2・8・8.1・8.5・9・9.5・10.7・11・12・12.5・13.5・15・幅(mm)をもっと見る
シルバー
全長(mm)
12・12.5・12.8・14・14.5・15・15.4・15.5・15.8・16・16.4・16.8・17・18・18.2・19・19.5・20・22・25.5・全長(mm)をもっと見る
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

裸Y形端子 :「y端子」の検索結果

裸Y形端子とは、端子の形状がY形に先端が開いたケーブルの接続端子です。丸形端子は取付けビスを外さないと端子が外せませんが、裸Y形端子はビスを緩めるだけで端子を外すことができます。そのため大量のケーブル配線の接続には省力化が可能。端子のサイズは0.3sqから14sq程度まであり、多くのケーブルのサイズに適用できる種類が揃っています。裸Y形端子の材質は信号ロスを防ぐ無酸素銅鈴メッキで、販売個数が50個や100個とまとまった個数の販売です。
関連キーワード
  • y端子 1.25
  • y端子 1.25 3.5
  • y端子 0.75
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(66件のレビュー)
139税込153
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
869税込956
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
889税込978
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(11件のレビュー)
629税込692
1パック(100個)
当日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
709税込780
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
先開型圧着端子 冨士端子工業先開型圧着端子冨士端子工業(1件のレビュー)
319税込351
1パック(15個)
当日出荷から48日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パックほか
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1.25Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MG-106幅(mm)9.6全長(mm)17.5種類裸圧着端子端子形状先開形
Y形裸圧着端子 パック品 ニチフY形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
Y型裸圧着端子 デンカエレクトロンY型裸圧着端子デンカエレクトロン
409税込450
1箱(100個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ブレード端子 ニチフブレード端子ニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)
翌々日出荷
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO
889税込978
1セット(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
Y型圧着端子 ELPAY型圧着端子ELPA
568税込625
1個
当日出荷から6日以内出荷
環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付丸形端子ニチフ
939税込1,033
1箱(100個)
翌々日出荷
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,210税込1,331
1パック(100個)
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65アズワン品番64-2220-65入数100
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
829税込912
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(Y形) DST(大同端子製造)裸圧着端子(Y形)DST(大同端子製造)
629税込692
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
669税込736
1箱(100個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。端子形状先開形種類裸圧着端子シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
529税込582特価
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状先開形RoHS指令(10物質対応)対応
1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個)エスコ
605税込666
1パック(20個)
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65アズワン品番64-2220-66入数20
Y端子(2-N3A) ELPAY端子(2-N3A)ELPA
171税込188
1個
当日出荷
2-N3A
全長(mm)15.8種類裸圧着端子端子形状先開形
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)ニチフ
989税込1,088
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)
509税込560
1箱(100個)
3日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状角先開形RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 Kang Yang圧着端子Kang Yang
17税込19
1個
5日以内出荷
3.5Y-4  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ3.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-110幅(mm)8全長(mm)18種類裸圧着端子端子形状先開形
0.3Y-3  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-101幅(mm)5.2全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状先開形
2Y-5   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ2Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-109幅(mm)8全長(mm)16種類裸圧着端子端子形状先開形
2Y-4   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ2Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)16エスコ品番EA538MG-108
5.5Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-113幅(mm)9全長(mm)18.2種類裸圧着端子端子形状先開形
2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個)エスコ
605税込666
1パック(20個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-2220-67入数20
0.75-4mm2  [Y形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-4mm2 [Y形]裸圧着端子(100個入)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)6.4全長(mm)15エスコ品番EA538MP-8
5.5Y-4  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ5.5Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)9全長(mm)18.2エスコ品番EA538MG-112
圧着端子(Y形) 銅線用 アメリカン電機圧着端子(Y形) 銅線用アメリカン電機
2,598税込2,858
1セット(100個)
5日以内出荷
UL/CSA規格認証仕様コンセントにも最適な、先開形の圧着端子です。
種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状Y形
2Y -4S  [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個)エスコ
605税込666
1パック(20個)
翌々日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-2220-68入数20
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
339税込373
1個
翌々日出荷
Y端子(5.5-6A) ELPAY端子(5.5-6A)ELPA
180税込198
1個
当日出荷
5.5-6A
種類裸圧着端子全長(mm)25.5端子形状先開形
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸Y形端子