絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 6~7未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1.04~2.63(1)
  • 2.63~6.64(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
端子形状
端子形状
先開形(6)
内径(Φmm)
  • 3.7(1)
  • 4.3(2)
幅(mm)
  • 7.2
  • 5.2(5)
  • 5.6(7)
  • 5.7(5)
  • 5.8(10)
  • 5.9(7)
  • 6.2(6)
  • 6.4(15)
  • 7(6)
  • 8(11)
  • 8.1(3)
  • 8.5(4)
  • 9(4)
  • 9.5(5)
  • 10.7(2)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 色シルバー(1)
シルバー
全長(mm)
  • 15.8(2)
  • 16(3)
  • 19.5(1)
  • 20.2(1)
  • 26.2(1)
15.8・16・19.5・20.2・26.2
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(5)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • デンカエレクトロン(1)
モノタロウ・JST(日本圧着端子製造)・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

裸Y形端子 :「y端子」の検索結果

裸Y形端子とは、端子の形状がY形に先端が開いたケーブルの接続端子です。丸形端子は取付けビスを外さないと端子が外せませんが、裸Y形端子はビスを緩めるだけで端子を外すことができます。そのため大量のケーブル配線の接続には省力化が可能。端子のサイズは0.3sqから14sq程度まであり、多くのケーブルのサイズに適用できる種類が揃っています。裸Y形端子の材質は信号ロスを防ぐ無酸素銅鈴メッキで、販売個数が50個や100個とまとまった個数の販売です。
関連キーワード
  • y端子 1.25
  • y端子 1.25 3.5
  • y端子 0.75
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
1~2未満(2)
2~3未満(2)
6~7未満(2)
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
角先開形端子(A形) JST(日本圧着端子製造)角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
699税込769
1袋(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
Y型裸圧着端子 デンカエレクトロンY型裸圧着端子デンカエレクトロン
409税込450
1箱(100個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁付角先開形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
679税込747
1セット(100個)
当日出荷から18日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。端子形状先開形種類裸圧着端子シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子 JST(日本圧着端子製造)角先開形端子JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸Y形端子