絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • ニチフ(2)
  • TRUSCO(1)
内径(Φmm)
  • 5.3(1)
  • 6.4(1)
  • 8.4(2)
  • 10.5(2)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 10~20未満(1)
  • 60~70未満(3)
端子形状
端子形状
丸形(7)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(3)
  • 6(1)
  • 42.42~60.57(1)
幅(mm)
  • 22(6)
  • 30(2)
22・30
種類
  • 裸圧着端子(7)
裸圧着端子
全長(mm)
  • 48.5
  • 11.5(7)
  • 12(8)
  • 13.3(5)
  • 13.9(5)
  • 14.4(12)
  • 15(6)
  • 15.6(5)
  • 15.8(12)
  • 16.5(7)
  • 16.8(10)
  • 19.8(5)
  • 20(10)
  • 23.5(6)
  • 25.5(7)
  • 28(6)
  • 29.5(6)
  • 31(7)
  • 32.5(7)
  • 42.3(6)
  • 色シルバー(1)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5.3(1)
6.4(1)
8.4(2)
10.5(2)
13(2)
15(1)
17(1)
21(1)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
789税込868
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
60-12 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ60-12 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)48.5エスコ品番EA538MA-130
60-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ60-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-129幅(mm)22全長(mm)48.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
60-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ60-8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)48.5エスコ品番EA538MA-128
14-14 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ14-14 [丸形]裸圧着端子(50個)エスコ
7,850税込8,635
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-118幅(mm)30全長(mm)48.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型