絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 1.04~2.63(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 17(9)
  • 18(9)
  • 19(9)
  • 20(9)
  • 21(8)
  • 22(8)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(9)
  • 2~3未満(9)
  • 6~7未満(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(9)
内寸(mm)
  • 1.7(4)
  • 1.8(6)
  • 2.3(10)
  • 3.5(1)
外寸(mm)
  • 3.2(3)
  • 3.6(1)
  • 3.8(5)
  • 3.9(3)
  • 4.3(1)
  • 4.5(5)
  • 6.4(1)
全長(mm)
  • 25.5
  • 8.5(1)
  • 10(3)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 22.7(2)
  • 24(3)
  • 25(7)
  • 25.3(1)
  • 26(1)
  • 26.7(2)
  • 27(7)
  • 27.5(8)
  • 72.0(1)
  • 1000(1)
スリーブ形状
  • 突き合せ用(9)
突き合せ用
特性
  • 耐熱(4)
耐熱
ブランド
  • ニチフ(7)
  • TRUSCO(3)
  • イチネンTASCO(1)
ニチフ・TRUSCO・イチネンTASCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲AWG(#)から絞り込む
12(1)
14(9)
15(9)
16(9)
17(9)
18(9)
19(9)
20(9)
21(8)
22(8)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。透明種類絶縁付圧着スリーブ適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)TRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁圧着スリーブ イチネンTASCO絶縁圧着スリーブイチネンTASCO
1,698税込1,868
1セット(100個)
5日以内出荷
全長(mm)25.5種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMDニチフ
3,498税込3,848
1箱(100個)
6日以内出荷から41日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得

B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用