絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 11
  • 0.25~1.65(2)
  • 0.3~1.65(2)
  • 0.5~1.5(3)
  • 1.04~2.63(4)
  • 1.25(1)
  • 1.5~2.5(3)
  • 2.63~6.64(3)
  • 4~6(2)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 16(13)
  • 17(13)
  • 18(13)
  • 19(13)
  • 20(13)
  • 21(12)
  • 22(12)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 6~7未満(10)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(10)
内寸(mm)
  • 3.4(2)
  • 3.5(6)
外寸(mm)
  • 5.4(4)
  • 6(1)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
全長(mm)
  • 25.5(1)
  • 27(2)
  • 27.5(6)
25.5・27・27.5
スリーブ形状
  • 突き合せ用(10)
突き合せ用
特性
  • 耐熱(5)
耐熱
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(6)
  • 冨士端子工業(2)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・ニチフ・冨士端子工業・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲AWG(#)から絞り込む
12(10)
14(13)
15(13)
16(13)
17(13)
18(13)
19(13)
20(13)
21(12)
22(12)
電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(73件のレビュー)
569税込626
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
4,898税込5,388
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁突き合せスリーブ ニチフ絶縁突き合せスリーブニチフ
4,198税込4,618
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
4,898税込5,388
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMDニチフ
4,698税込5,168
1箱(100個)
6日以内出荷から41日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得

B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用