絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 0.5~1.5(1)
  • 1.25(1)
  • 16(6)
  • 17(6)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(5)
  • 22(5)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(8)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(7)
  • 裸圧着スリーブ(1)
内寸(mm)
  • 1.7
  • 1(1)
  • 1.4(2)
  • 1.8(6)
  • 2.2(1)
  • 2.3(14)
  • 2.4(1)
  • 3.2(2)
  • 3.3(1)
  • 3.4(4)
  • 3.5(7)
  • 3.9(1)
  • 4(2)
  • 4.0(1)
  • 4.1(1)
  • 4.3(1)
  • 4.7(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 26.5(1)
外寸(mm)
  • 3.2(3)
  • 3.3(1)
  • 3.8(3)
3.2・3.3・3.8
全長(mm)
  • 15(4)
  • 25(2)
  • 25.5(4)
  • 26(1)
15・25・25.5・26
スリーブ形状
  • リングスリープ(1)
  • 突き合せ用(7)
リングスリープ・突き合せ用
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲AWG(#)から絞り込む
0.3~1.65(1)
0.5~1.5(1)
1.25(1)
16(6)
17(6)
18(6)
19(6)
20(6)
21(5)
22(5)
突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ突合接続端子 絶縁被覆付モノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TGニチフ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)TRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
Bスリーブ(B-1.25) ELPABスリーブ(B-1.25)ELPA
150税込165
1個
当日出荷
B1.25
種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3全長(mm)15
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から12日以内出荷
種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 オーム電機絶縁被覆付圧着スリーブ B形オーム電機
149税込164
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)15スリーブ形状突き合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型) 冨士端子工業絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用

B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用