絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
全長(mm)
  • 12.3
  • 6(6)
  • 8(14)
  • 10(12)
  • 12(16)
  • 12.5(4)
  • 13.5(4)
  • 14(15)
  • 14.5(5)
  • 15(11)
  • 16(17)
  • 16.3(4)
  • 17(14)
  • 17.5(4)
  • 18(11)
  • 18.5(5)
  • 19(7)
  • 20(9)
  • 21.5(6)
  • 22(5)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
端子形状
端子形状
棒形(1)
幅(mm)
  • 1.5(1)
1.5
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
グレー・ブラック・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
モノタロウ・TRUSCO・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
裸圧着端子 棒状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 棒状形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-6 100個入TRUSCO
549税込604
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7901材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-55RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1-6 100個入TRUSCO
459税込505
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7897材質絶縁スリーブ:ナイロンレッド寸法L(mm)12.3寸法L1(mm)6寸法D(mm)3寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.7アズワン品番65-2005-50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1適合電線範囲 AWG(#)18
裸圧着端子 板状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 板状形DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子