絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(7)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 4(1)
  • 14(1)
  • 16(8)
  • 18(8)
  • 20(8)
全長(mm)
  • 16
  • 6(6)
  • 8(14)
  • 10(12)
  • 12(16)
  • 12.3(5)
  • 12.5(4)
  • 13.5(4)
  • 14(15)
  • 14.5(5)
  • 15(11)
  • 16.3(4)
  • 17(14)
  • 17.5(4)
  • 18(11)
  • 18.5(5)
  • 19(7)
  • 20(9)
  • 21.5(6)
  • 22(5)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(3)
  • 絶縁付圧着端子(4)
内径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
  • 6.6(1)
端子形状
端子形状
棒形(12)
棒形
幅(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
1.3・1.5・6・6.3
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(6)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(5)
  • TRUSCO(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • エスコ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ワゴジャパン(1)
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO・フエニックス・コンタクト・DST(大同端子製造)・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
899税込989
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
209税込230
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール端子 ダブル ニチフフェルール端子 ダブルニチフ(1件のレビュー)
289税込318
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)DST(大同端子製造)
699税込769
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクトGB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)16端子形状棒端子寸法l2(mm)10寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用 ニチフフェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用ニチフ
209税込230
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
ツインフェルール端子 DST(大同端子製造)ツインフェルール端子DST(大同端子製造)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(500pcs) ニチフフェルール(500pcs)ニチフ
3,598税込3,958
1パック(500個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-8 100個入TRUSCO
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7885材質銅(すずメッキ)ホワイト寸法L(mm)16寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-44RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902材質銅(すずメッキ)イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 35-16 50個入TRUSCO
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7896レッド寸法L(mm)36寸法L1(mm)16寸法D(mm)15寸法D1(mm)10.3寸法D2(mm)10.9アズワン品番65-2005-72RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)35適合電線範囲 AWG(#)2
フェルール(200pcs) ニチフフェルール(200pcs)ニチフ
1,698税込1,868
1パック(200個)
3日以内出荷から13日以内出荷
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1セット(500個)
20日以内出荷から95日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形
1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ1.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
端子形状棒形全長(mm)16種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-16

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子