絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~4未満(1)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.0~2.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 18
  • 6(6)
  • 8(14)
  • 10(12)
  • 12(16)
  • 12.3(5)
  • 12.5(4)
  • 13.5(4)
  • 14(15)
  • 14.5(5)
  • 15(11)
  • 16(17)
  • 16.3(4)
  • 17(14)
  • 17.5(4)
  • 18.5(5)
  • 19(7)
  • 20(9)
  • 21.5(6)
  • 22(5)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
内径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(1)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.2(1)
  • 6.6(1)
端子形状
端子形状
棒形(2)
棒形
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • TRUSCO(7)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • エスコ(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
TRUSCO・フエニックス・コンタクト・エスコ・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)DST(大同端子製造)
699税込769
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入TRUSCO
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7875材質銅(すずメッキ)ホワイト寸法L(mm)18寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-45RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,520税込1,672
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889材質銅(すずメッキ)イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入TRUSCO
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-18 100個入TRUSCO
819税込901
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7904材質銅(すずメッキ)ブラック寸法L(mm)24.3寸法L1(mm)18寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-59RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-18 100個入TRUSCO
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7899材質銅(すずメッキ)レッド寸法L(mm)26.8寸法L1(mm)18寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-47RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 2.5-18 100個入TRUSCO
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7888材質絶縁スリーブ:ナイロンブルー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.2寸法D1(mm)2.2寸法D2(mm)2.5アズワン品番65-2005-70RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5適合電線範囲 AWG(#)14
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入TRUSCO
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7908グレー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-77RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子