絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 14(4)
全長(mm)
  • 18.5
  • 6(6)
  • 8(14)
  • 10(12)
  • 12(16)
  • 12.3(5)
  • 12.5(4)
  • 13.5(4)
  • 14(15)
  • 14.5(5)
  • 15(11)
  • 16(17)
  • 16.3(4)
  • 17(14)
  • 17.5(4)
  • 18(11)
  • 19(7)
  • 20(9)
  • 21.5(6)
  • 22(5)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
内径(Φmm)
  • 2.9(1)
  • 3.0(1)
  • 3.4(1)
  • 4.2(1)
  • 7.8(1)
端子形状
端子形状
棒形(2)
棒形
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色レッド(1)
ブラック・ブルー・レッド
ブランド
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
エスコ・TRUSCO・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
ツインフェルール端子 DST(大同端子製造)ツインフェルール端子DST(大同端子製造)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,520税込1,672
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1438材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)18.5寸法L1(mm)10寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1セット(250個)
20日以内出荷から95日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子