絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
  • 4~5未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
全長(mm)
  • 19.5
  • 6(6)
  • 8(14)
  • 10(12)
  • 12(16)
  • 12.3(5)
  • 12.5(4)
  • 13.5(4)
  • 14(15)
  • 14.5(5)
  • 15(11)
  • 16(17)
  • 16.3(4)
  • 17(14)
  • 17.5(4)
  • 18(11)
  • 18.5(5)
  • 19(7)
  • 20(9)
  • 21.5(6)
  • 22(5)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
端子形状
端子形状
棒形(1)
種類
  • 裸圧着端子(1)
裸圧着端子
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
TRUSCO・ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
1~2未満(3)
2~3未満(1)
4~5未満(1)
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
959税込1,055
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-12 100個入TRUSCO
919税込1,011
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1434ブラック寸法L(mm)19.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-04RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用PANDUIT(パンドウイット)
32,980税込36,278
1箱(5袋×100個)
23日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子