絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.75(1)
  • 1.25~1.5(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
  • 16.5(2)
  • 18.5(1)
  • 20(1)
  • 24.5(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(1)
内径(Φmm)
  • 3.4
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(3)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(3)
  • 2.7(2)
  • 2.8(3)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.5(2)
  • 4.2(2)
  • 18.5(1)
端子形状
端子形状
棒形(2)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色レッド(1)
グレー・ブラック・レッド
ブランド
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • エスコ(1)
フエニックス・コンタクト・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクトGB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)16端子形状棒端子寸法l2(mm)10寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子