絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(8)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 17
  • 0.25~1.65(3)
  • 0.75(3)
  • 1/0(3)
  • 2(6)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(11)
  • 11(6)
  • 12(14)
  • 14(22)
  • 15(5)
  • 16(30)
  • 18(33)
  • 19(8)
  • 20(25)
  • 21(10)
  • 22(20)
  • 23(4)
  • 24(11)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 12.3(2)
  • 17(2)
  • 17.5(1)
  • 19.5(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 24.5(1)
  • 26(1)
幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
内径(Φmm)
  • 1.9(2)
端子形状
端子形状
棒形(6)
棒形
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 裸圧着端子(5)
差込型接続端子・裸圧着端子
ブランド
  • ニチフ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • 冨士端子工業(1)
ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・冨士端子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
1~2未満(8)
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
棒形圧着端子 ニチフ棒形圧着端子ニチフ
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業差込型圧着端子(SP型)冨士端子工業
1,398税込1,538
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
裸圧着端子 棒状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 棒状形DST(大同端子製造)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
裸圧着端子 板状形 DST(大同端子製造)裸圧着端子 板状形DST(大同端子製造)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品 ニチフ裸圧着端子(TC形)棒形 パック品ニチフ
429税込472
1袋(5個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子