絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 6~7未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 26.5
  • 6(6)
  • 8(14)
  • 10(12)
  • 12(16)
  • 12.3(5)
  • 12.5(4)
  • 13.5(4)
  • 14(16)
  • 14.5(5)
  • 15(12)
  • 16(18)
  • 16.3(4)
  • 17(15)
  • 17.5(4)
  • 18(11)
  • 18.5(5)
  • 19(8)
  • 20(10)
  • 21.5(6)
  • 22(5)
  • 色イエロー(1)
端子形状
端子形状
棒形(1)
棒形
種類
  • 裸圧着端子(1)
裸圧着端子
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
1~2未満(1)
6~7未満(1)
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子