絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン
  • モノタロウ(3)
  • 日本レヂボン(39)
  • エスコ(29)
  • SK11(11)
  • 高速電機(富士製砥)(6)
  • クレトイシ(5)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • レヂトン(5)
  • イチグチ(3)
  • マキタ(3)
  • オカスギ(3)
  • ZTEC(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • Lifework(ライフワーク)(2)
  • E-Value(1)
  • H&H(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
シリーズ
  • スーパーグリーン(4)
外径(Φmm)
  • 58(1)
  • 75(1)
  • 100(13)
  • 105(1)
  • 125(6)
  • 150(5)
  • 180(6)
  • 205(1)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(6)
  • 36(11)
  • 46(11)
  • 60(12)
  • 80(13)
  • 100(9)
  • 120(12)
  • 150(6)
  • 180(3)
  • 240(2)
穴径(Φmm)
  • 0.0095(1)
  • 9.53(1)
  • 15(11)
  • 16(11)
  • 22(5)
  • 22.23(1)
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
1・2・3・3.5・4・6
適合材
  • アルミ(7)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(10)
  • 木工(1)
  • 石材(1)
  • (8)
アルミ・コンクリート・ステンレス・木工・石材・鉄
砥材
  • A(1)
  • AC(4)
  • C(シリコンカーバイド)(2)
  • GC(2)
  • WA(4)
  • WAH(1)
  • WAN(1)
  • ZA(1)
  • ZG(2)
A・AC・C(シリコンカーバイド)・GC・WA・WAH・WAN・ZA・ZG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
スーパーグリーン(4)
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(9件のレビュー)
259税込285特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
スーパーソフト ニューレジストンスーパーソフトニューレジストン(8件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ! 目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。 柔軟性があり、高使用感を実現しました。 一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)3穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼、ステンレス鋼など
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ミニスーパーグリーン ニューレジストンミニスーパーグリーンニューレジストン
309税込340特価
1枚ほか
当日出荷
【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
スーパーグリーンμ ニューレジストンスーパーグリーンμニューレジストン(4件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
ソフトな使用感なのに抜群の切れ味。 変形磨耗が少ないため、安全に作業が出来ます。 専用パッドが一枚一枚に付いている安全設計で、芯ずれが起きません。 平面、曲面研磨作業にあった柔軟性ですので、綺麗な仕上がりが出来ます。
用途平面、曲面研磨、溶接面、板金後の仕上げ、スポット溶接後の仕上げ、塗装下地の研磨、ステンレスの研磨厚さ(mm)2シリーズスーパーグリーン
フリーサンド ニューレジストンフリーサンドニューレジストン(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(20枚)
当日出荷から翌々日出荷
重ねて使う全く新しいタイプの新発想ディスク ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストンニュータッチ(AC砥材)ニューレジストン(1件のレビュー)
72税込79特価
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼の研磨・仕上
スーパーグリーンK16 ニューレジストンスーパーグリーンK16ニューレジストン
449税込494
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
【コンクリート研削の決定版!】 優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。 ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。
用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削粒度16
ニュータッチ ニューレジストンニュータッチニューレジストン
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
ファインタッチ100Φ用パット ニューレジストンファインタッチ100Φ用パットニューレジストン
51税込56
1枚
当日出荷から3日以内出荷
スーパーソフト 100Φ用パッド ニューレジストンスーパーソフト 100Φ用パッドニューレジストン
69税込76
1枚
3日以内出荷
ブルーセラックオフセットタイプ用パット180mm 黄色 ニューレジストンブルーセラックオフセットタイプ用パット180mm 黄色ニューレジストン
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ブルーセラックオフセットタイプ180mm用のパットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーセラックオフセットタイプ用パット100mm 青色 ニューレジストンブルーセラックオフセットタイプ用パット100mm 青色ニューレジストン
299税込329
1枚
当日出荷
ブルーセラックオフセットタイプ100mm用のパットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 ステンレス鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 ステンレス鋼用ニューレジストン
4,898税込5,388
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(ステンレス鋼用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13750付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材WA適合材ステンレス外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13750付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC外径(mm)100穴径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ニュータッチ(WA砥材) ニューレジストンニュータッチ(WA砥材)ニューレジストン(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)
当日出荷
研削面への接触面積が大きく、平面研磨に最適です。 使用範囲も柔軟度を過大に必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上面の研磨作業に最適。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業砥材WA(ステンレス鋼用)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ハイグリーンゼット ニューレジストンハイグリーンゼットニューレジストン
24,980税込27,478特価
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
重研削作業に最適の砥石。目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。
厚さ(mm)6
フリーサンド105Φ用パッド ニューレジストンフリーサンド105Φ用パッドニューレジストン(1件のレビュー)
539税込593
1枚
3日以内出荷
ファインタッチ180Φ用パッド ニューレジストンファインタッチ180Φ用パッドニューレジストン
299税込329
1枚
3日以内出荷
ファインタッチ150Φ用パッド ニューレジストンファインタッチ150Φ用パッドニューレジストン
359税込395
1枚
3日以内出荷
ファインタッチ125Φ用パッド ニューレジストンファインタッチ125Φ用パッドニューレジストン
359税込395
1枚
3日以内出荷
ニュータッチ100Φ用パッド ニューレジストンニュータッチ100Φ用パッドニューレジストン
69税込76
1枚
3日以内出荷
スーパータッチ ニューレジストンスーパータッチニューレジストン
5,498税込6,048
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石