絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(66)
  • 高島産業(44)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 32(2)
  • 38(2)
粒度・番手
  • 60(55)
  • 120(55)
  • 180(55)
  • 240(57)
  • 320(54)
  • 600(52)
  • 1000(47)
適合内径(Φmm)
  • 1~90.0(10)
  • 1~98.0(10)
  • 1~103.0(11)
  • 1~114.0(12)
  • 1~120.0(10)
  • 1~135.0(11)
  • 1~147.0(10)
  • 1~160.0(10)
  • 1~173.0(11)
  • 2~183.0(11)
  • 2~185.0(11)
  • 9~91.0(10)
  • 10.5~11.5(10)
  • 15.0~17.0(9)
  • 17.0~19.0(9)
  • 18.0~20.0(9)
  • 19.0~21.0(9)
  • 64~68(11)
  • 70~75(10)
  • 105~118(11)
砥粒種類
  • アルミオキサイト(34)
  • シリコンカーバイト(77)
全長(mm)
  • 70~80未満(3)
  • 140~160未満(11)
  • 200~220未満(82)
  • 300~350未満(39)
  • 400~450未満(13)
70~80未満・140~160未満・200~220未満・300~350未満・400~450未満
適合材
  • アルミ(75)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(75)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
  • 銅・真鍮(105)
軸径(Φmm)
  • 0.4(2)
  • 1.4(8)
  • 1.5(2)
  • 2.1(12)
  • 2.8(10)
  • 3.2(13)
  • 3.5(12)
  • 3.7(6)
  • 4.3(13)
  • 4.6(9)
  • 4.8(12)
  • 5.6(21)
  • 6(5)
  • 6.2(25)
  • 6.3(15)
  • 6.5(9)
  • 7.6(4)
  • 7.8(38)
  • 8.9(13)
  • 10.7(13)
0.4・1.4・1.5・2.1・2.8・3.2・3.5・3.7・4.3・4.6・4.8・5.6・6・6.2・6.3・6.5・7.6・7.8・8.9・10.7・軸径(Φmm)をもっと見る
材質(ブラシ部)
  • その他(59)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(14)
その他・ステンレス・ナイロン
砥粒部長さ(mm)
  • 16(1)
  • 19(8)
  • 38(20)
  • 50(13)
  • 60(1)
  • 63(13)
  • 70(1)
  • 76(39)
  • 89(13)
  • 102(24)
  • 152(14)
  • 159(12)
  • 178(12)
  • 184(12)
16・19・38・50・60・63・70・76・89・102・152・159・178・184
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
14(2)
16(2)
18(2)
20(2)
24(1)
25(2)
26(1)
27(1)
32(2)
38(2)
外径(Φmm)をもっと見る
ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイドモノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
7,690税込8,459
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン#SC600 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC600YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(4件のレビュー)
7,390税込8,129特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
粒度600
フレックスホーン(BC型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,490税込6,039
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用粒度240砥粒種類アルミオキサイト
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,690税込8,459
1個
当日出荷から30日以内出荷
フレックスホーン(BC型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度120全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(GB型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度240砥粒種類シリコンカーバイト全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,290税込5,819
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度180砥粒種類アルミオキサイト
ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。 フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途交叉穴に生ずるバリ取り全長(mm)76材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000対応材質鋳鉄、鉄鋼など
フレックスホーン(BC型・粒度180) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度180)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度180砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(GB型・粒度240) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度240)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度240砥粒種類アルミオキサイトシャフト径(Φmm)7.8全長(mm)344
フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,390税込7,029
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途粒度60、120、180:主にバリ取り用 粒度240、320、600:主に研磨用粒度320砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(GB型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度320)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から50日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320砥粒種類シリコンカーバイト全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
研削丸 内径64~67用 高島産業研削丸 内径64~67用高島産業
7,898税込8,688
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)64~67外径(Φmm)67砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径51~54用 高島産業研削丸 内径51~54用高島産業
6,598税込7,258
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)51~54外径(Φmm)54砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径25~26用 高島産業研削丸 内径25~26用高島産業
3,898税込4,288
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)25~26外径(Φmm)26砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)5.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径15~16用 高島産業研削丸 内径15~16用高島産業
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)15~16外径(Φmm)16砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)4.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径13~14用 高島産業研削丸 内径13~14用高島産業
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)13~14外径(Φmm)14砥粒幅(mm)65軸径(Φmm)3.7全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径11~12用 高島産業研削丸 内径11~12用高島産業
3,098税込3,408
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)11~12外径(Φmm)12砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3.7全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径9~10用 高島産業研削丸 内径9~10用高島産業
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)9~10外径(Φmm)10砥粒幅(mm)50軸径(Φmm)3.4全長(mm)200関連資料(0.21MB)
ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ 81-AYシーズ(砥粒入りナイロンブラシ)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
極細の砥粒入りナイロンブラシです。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途鉄・非鉄金属の仕上げ・バリ取り・清掃・研磨軸径(Φmm)0.4砥粒シリケート全長(mm)76砥粒部長さ(mm)16トラスコ品番776-7315材質ワイヤ:砥粒入ナイロン、シャフト:ステンレス(SUS304)質量(g)0.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000適合内径(Φmm)0.8対応材質鉄・非鉄金属
フレックスホーン#SC320 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC320YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
全長(mm)203粒度320砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC120 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC120YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度120砥粒種類シリコンカーバイド対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#LA1000 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#LA1000YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
6,990税込7,689
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度1000相当対応材質鉄・非鉄金属等
フレックスホーン#AO240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#AO240YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から31日以内出荷
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
粒度240砥粒種類アルミオキサイト対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
フレックスホーン#SC320 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC320YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
粒度320砥粒シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン#SC240 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン#SC240YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
11,900税込13,090
1本
当日出荷から60日以内出荷
粒度240砥粒シリコンカーバイト対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン(BC型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(BC型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
5,390税込5,929
1本
当日出荷から30日以内出荷
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。 足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。 一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。 オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主にバリ取り用粒度60全長(mm)203砥粒種類シリコンカーバイト
フレックスホーン(GB型・粒度120) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GB型・粒度120)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度120砥粒種類シリコンカーバイト全長(mm)344シャフト径(Φmm)7.8対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
フレックスホーン(GBD型・粒度60) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)フレックスホーン(GBD型・粒度60)YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
32,980税込36,278
1本
25日以内出荷から78日以内出荷
円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
砥粒種類アルミオキサイト粒度60対応材質アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
研削丸 内径76~79用 高島産業研削丸 内径76~79用高島産業
9,198税込10,118
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)76~79外径(Φmm)79砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)7.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径73~76用 高島産業研削丸 内径73~76用高島産業
9,198税込10,118
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)73~76外径(Φmm)76砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)7.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径70~73用 高島産業研削丸 内径70~73用高島産業
8,898税込9,788
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)70~73外径(Φmm)73砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)7.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径67~70用 高島産業研削丸 内径67~70用高島産業
7,998税込8,798
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)67~70外径(Φmm)70砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)7.6全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径60~63用 高島産業研削丸 内径60~63用高島産業
7,598税込8,358
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)60~63外径(Φmm)63砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径57~60用 高島産業研削丸 内径57~60用高島産業
6,898税込7,588
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)57~60外径(Φmm)60砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径54~57用 高島産業研削丸 内径54~57用高島産業
6,798税込7,478
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)54~57外径(Φmm)57砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径47~50用 高島産業研削丸 内径47~50用高島産業
5,598税込6,158
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)47~50外径(Φmm)50砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)
研削丸 内径44~47用 高島産業研削丸 内径44~47用高島産業
5,598税込6,158
1本
46日以内出荷
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮推奨内径(Φmm)44~47外径(Φmm)47砥粒幅(mm)80軸径(Φmm)6.5全長(mm)200関連資料(0.21MB)

手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります

フレックスホーン