絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(322)
  • ミニター(106)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • ヤナセ(柳瀬)(37)
  • TRUSCO(30)
  • ミスターマイスター(27)
  • PFERD 馬印(24)
  • サンフレックス(20)
  • RELIEF(16)
  • ムラキ(12)
  • Axel(12)
  • アオヤマ技研工業(10)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • HONGIA(7)
  • 永興電機工業(7)
  • 三京ダイヤモンド工業(6)
  • 東京オートマック(6)
  • FSK(エフエスケー)(6)
軸径(Φmm)
  • 2.34(4)
  • 3(8)
  • 6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 19(2)
  • 22(3)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(11)
  • ステンレス(3)
  • セラミックス(11)
  • 木工(1)
  • 石材(5)
  • 貴金属(7)
  • 超硬合金(10)
  • (4)
粒度・番手
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 120(3)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 170(2)
  • 200(2)
  • 230(2)
  • 240(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 320(1)
  • 325(1)
  • 400(3)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1500(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
40~50未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
2.34(4)
3(8)
6(2)
電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
電着ダイヤモンド砥石セット リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンド砥石セットリューター(日本精密機械工作)
5,998税込6,598
1セット(30本)
当日出荷
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に軸径(Φmm)3全長(mm)44.5対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなどセット数30本入
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンクリューター(日本精密機械工作)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨軸径(Φmm)3粒度120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト入数(本)1
電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。
用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。刃厚(mm)0.55適合材ステンレス
ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷から12日以内出荷
特殊な基布を使用しているため研磨力が大幅にアップ。高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しているため、従来の製品と比較して、飛躍的な性能向上を実現しました。裏面接着材付
用途超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの難削剤の研削・研磨作業に適合材超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなど
メタルボンド ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)メタルボンド ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。内部までダイヤ砥粒が包含されているためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。D9811は切断面に特殊な形状の孔があけてあり、切削性と耐熱性に優れています。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に
電着ダイヤモンド砥石 Wメッシュバーセット リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンド砥石 Wメッシュバーセットリューター(日本精密機械工作)
9,598税込10,558
1セット(3本)
3日以内出荷
電着部の前方に荒仕上げ用の粒度、後方に仕上げ用の粒度を持たせた、1本で研削と研磨を可能とした画期的な商品です。
セット数3本入
機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用) リューター(日本精密機械工作)機械研削用ダイヤモンド砥石セット(インターナル研削用)リューター(日本精密機械工作)
33,980税込37,378
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど、内研・冶具研削に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
異形状ダイヤモンド砥石セット リューター(日本精密機械工作)異形状ダイヤモンド砥石セットリューター(日本精密機械工作)
33,980税込37,378
1セット(12本)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度・長寿命です。
用途超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなどの研削、研磨に対応材質超硬合金、セラミックス、ガラス、陶磁器、石材、焼入鋼、フェライトなど
スイング用ツールホルダ リューター(日本精密機械工作)スイング用ツールホルダリューター(日本精密機械工作)
8,698税込9,568
1パック(2本)
6日以内出荷
ダイヤモンド砥石、電着ダイヤモンドヤスリをねじ込んで使用します。
超硬ヘラ 球 リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 球リューター(日本精密機械工作)
9,798税込10,778
1本
6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部の球を使い丸い溝などの部分の仕上げなどに使用します。タイプ適合材貴金属
超硬ヘラ 半球 リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 半球リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途先端部のRを使い丸い溝の部分の仕上げなどに使用します。タイプ半球適合材貴金属
超硬ヘラ 平 リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 平リューター(日本精密機械工作)
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途やや面のある部分を更に広く仕上げるときに使用します。タイプ適合材貴金属
超硬ヘラ ふくらみのある円すい リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ ふくらみのある円すいリューター(日本精密機械工作)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途やや面のある部分の仕上げなどに使用します。タイプふくらみのある円すい適合材貴金属
超硬ヘラ 円すい リューター(日本精密機械工作)超硬ヘラ 円すいリューター(日本精密機械工作)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
ヘラは貴金属の仕上げ、ツヤ出し用に開発された専用工具で高精度、高品質、耐久性に優れています。ヘラを材料に軽く当て、小きざみに横にすべらせて使用します。力を入れ過ぎるとなめらかな光沢が得られません。
用途細かい部分の仕上げなどに使用します。タイプ円すい
レシプロ用ツールホルダー リューター(日本精密機械工作)レシプロ用ツールホルダーリューター(日本精密機械工作)
7,998税込8,798
1パック(2本)
6日以内出荷
ダイヤモンド砥石をねじ込んで使用します。
ポリダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)ポリダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
2,198税込2,418特価
1パック(3本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
5,590税込6,149
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に粒度#170適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
軸付ダイヤモンド砥石