安全ヘルメット(耐衝撃・高通気設計)・蛍光・建設・製造・物流・ポリエチレン・ベンチレーション・約340g高階救命器具6日以内出荷
Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】衝撃を受ける方向により分類:Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】電気的な保護性能で分類:クラス 耐電圧性 用途Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向けClass G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業などClass C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など材質高密度ポリエチレン色グロー質量(g)約340サイズ(cm)フリーサイズ(調整範囲 約52~63規格ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠対応ダイアル式調整:あり通気孔あり