使い捨て式防じんマスク No.1700トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(25件のレビュー)当日出荷
特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
後オーバーヘッド式しめひもで、後頭部上側で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1質量(g)12.0吸気抵抗(Pa)45以上粒子捕集効率(%)80国家検定合格番号第TM334号使用限度時間(h)9.0排気抵抗(Pa)45以下RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式指定防護係数4
白いマスクⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲面です。
種別簡易マスク形状カップ型ひもタイプ耳かけ対象花粉等色白質量(g)約5タイプ耳かけRoHS指令(10物質対応)対応
白いマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(10件のレビュー)当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所で使用してください。
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
質量(g)約5タイプ耳かけ種別簡易マスク形状カップ型対象花粉等RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプ耳かけ
使い捨て防じんマスク No.1702トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4
使い捨て式防じんマスク DS2トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
国家検定合格品DS2マスクです。接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットしますアジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク No.1709トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
用途溶接作業、一般粉じん作業、農業散布用質量(g)15.0種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95排気抵抗(Pa)50以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防臭・塵埃用コンパクトマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)当日出荷
抗菌処理で衛生的。呼吸がしやすい。フィルター交換が簡単。静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。前面カバー式だから汚れにくい。
用途建設・土木・切削・木工・花粉・掃除などの比較的大きな塵埃が飛散している場所に。種別取替式防じん形状カップ型ひもタイプお面式対象花粉等活性炭入り適合フィルターNo.1561防臭・塵埃フィルターRoHS指令(10物質対応)対応
取替え用フィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1850RoHS指令(10物質対応)対応
塵埃簡易マスク No.1500トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。種別取替式防じんひもタイプお面式対象花粉等質量(g)約30RoHS指令(10物質対応)対応
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1732トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
排気弁付き
後頭部フック引っ掛け式しめひもで、本体サイド4箇所で長さ調節ができます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)22.0吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95使用限度時間(h)16.0排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
取替え用フィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1600RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じんセット内容フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)約90タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM520号吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1835No.1835-ARoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
国家検定合格品区分RS2フィットチェッカー付き超極細電石不織布を使用したフィルターはミクロのホコリでも吸い寄せられるようにフィルターに付着させます。超極細電石不織布は約2μm(350kmの長さで1g)と細く、この繊維の1本1本に電石(静電気)をもたせていますので、どんな粉じんでも瞬間に捕らえます。このマスクに内蔵しているフィルターはジャバラ式(広げれば6倍)だから呼吸が楽にでき、粉じんを瞬時にキャッチし、使用時間も長持ちします。労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスクの使用が規定されている作業場所では、国家検定に合格した防じんマスク(型式検定合格標章が貼付されています。)を必ず使用して下さい。
種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、フィットチェッカー質量(g)約84タイプ面体内面シングル式国家検定合格番号第TM435号材質(面体)エラストマー吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
取替え用吸収缶トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
ガスの種類有機ガス用適合本体No.1890質量(g)75±10吸気抵抗(Pa)280以下粒子捕集効率(%)80以上除毒能力(分)200以上RoHS指令(10物質対応)対応
取替用プレフィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1880適合マスクNo.1880RoHS指令(10物質対応)対応
農薬散布用マスク(粉剤・液剤用)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
接顔面が顔に沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
用途農薬散布(粉砕・液剤用)に。トラスコ品番117-6766材質PP樹脂吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80以上使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下
防じん機能付き防毒マスク No.1890トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
種別防毒マスク対象ガス有機ガス付属品吸収缶、防じんフィルター、吸水マット、フィットチェッカー区分S1質量(g)100±10吸気抵抗(Pa)50以下排気抵抗(Pa)80以下RoHS指令(10物質対応)対応
取替え用フィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1840RoHS指令(10物質対応)対応
直結式小型防毒マスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
有機ガス用塗装作業に最適抗菌処理加工面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格品
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)約155本体質量(g)91±10吸気抵抗(Pa)50以下国家検定合格番号TN342号材質(接顔体)エラストマー樹脂排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)エラストマー面体適合吸収缶No.1882RoHS指令(10物質対応)対応
塵埃用Jフィットマスク No.1520トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
建設・土木・切削・木工・花粉・清掃等の比較的大きな塵埃が飛散する場所で使用できます。接顔メリヤス付きなので、肌にやさしく長時間ご使用頂けます。マスク面体及び接顔メリヤスは、抗菌処理加工を行っていますので衛生的です。ゴム紐は留め具により、顔にフィットする長さに調整可能で取り外しが簡単にできます。
材質本体:ポリプロピレン メリヤス:綿、アクリル形状立体型質量(g)33対象花粉材質(耳紐)ナイロン、ポリウレタン入数1RoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク No.1850トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)154±20吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.9以上国家検定合格番号TM4365排気抵抗(Pa)80以下材質(面体)軟質ポリエチレン
伝声器付き取替え式防じんマスク No.1821トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)当日出荷
超低価格の取替え用フィルターを使用してコストダウンを実現。伝声器付きなのでマスクを装着したまま会話ができる。しめひもに、軟質ポリエチレン製のサポーターを取付けて、サポート性を向上させました。面体にシリコーンゴムを使用し装着感を良くしました。
種別取替式防じん区分RS2付属品フィルター、吸水マット、フィットチェッカー質量(g)約210タイプ面体内面ダブル式(折返し式)国家検定合格番号第TM482号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)(NaCl)95以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4適合フィルターNo.1826RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
取替え式防じんマスク No.1830トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
種別取替式防じん付属品フィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカー区分RS2質量(g)89±8吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95以上排気抵抗(Pa)70以下材質(面体)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク(弁付き) No.1733トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
簡単にしめひもの長さ調節が行えます。
金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。
接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線により、フィット感抜群です。
抗菌処理を施してあります。
用途溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用種別使い捨て防じん形状カップ型排気抵抗(Pa)70以下RoHS指令(10物質対応)対応
塵埃用コンパクトマスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)当日出荷
フィット感抜群の軽量タイプ呼吸がしやすい。抗菌処理で衛生的。フィルター交換が簡単。静電フィルターがホコリを瞬間キャッチ。前面カバー式だから汚れにくい。
種別取替式防じんひもタイプお面式質量(g)約30RoHS指令(10物質対応)対応
取替え用吸水マットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1821RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク用メリヤストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合No.1830RoHS指令(10物質対応)対応
塵埃簡易マスク No.1600トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
抗菌処理加工をしているので衛生的です。
用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。種別取替式防じんひもタイプお面式対象花粉等質量(g)約30活性炭入りRoHS指令(10物質対応)対応
農薬散布用マスクトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)5日以内出荷
土壌くん蒸剤のクロルピクリン剤などガス化する農薬に使用して下さい。
取替え用吸水マットトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)当日出荷
適合本体No.1880RoHS指令(10物質対応)対応
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
マスクエスコ税込¥7,117¥6,470