42ページ目: マスク

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
2,471件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消毒器セット 重松製作所消毒器セット重松製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ケース、スポンジ、消毒用エタノールのセット品です。
トラスコ品番816-7481セット内容消毒用エタノール、スポンジ入りケースアズワン品番64-8899-24
フィルタホルダー1015用 興研フィルタホルダー1015用興研
2,598税込2,858
1セット(5個)
12日以内出荷
適合マスク1015RoHS指令(10物質対応)対応
ホープス マスク スギヤマホープス マスクスギヤマ
899税込989
1箱(50枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
衛生面に優れた、電石フィルター使用。ポリエチレン熱可塑性樹脂使用ノーズストッパーに樹脂を使用していますので、ゴミの分別を気にする事なく捨てる事ができます。
種別簡易マスクサイズふつうタイプ使いすて用、ノーズストッパー付
メガラス 興研メガラス興研
629税込692
1個
当日出荷
適合S1-Z、S2-Z、S1-Y、S2-YRoHS指令(10物質対応)対応
吸水キット 702J 3M(スリーエム)吸水キット 702J3M(スリーエム)
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
トラスコ品番437-1216適合本体防毒マスク 面体7000シリーズ
クリアビュー(CS、CX面体用) 重松製作所クリアビュー(CS、CX面体用)重松製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
アイピースを曇りにくくします。
適合本体CS面体(DR168T4、DR165N3、DR165L4N、DR165U2W、GM165、GM164、GM161)CX面体
面体アイピース用保護カバー 重松製作所面体アイピース用保護カバー重松製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
面体収納時に、アイピースの汚れ、傷などを防止するカバーです。
適合本体CS面体(DR168T4、DR165N3、DR165L4N、DR165U2W、GM165、GM164、GM161)材質(片面)フランネル
曇止液 重松製作所曇止液重松製作所
329税込362
1本(10g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アイピースの曇りを防ぎます。
主成分脂肪酸系非イオン界面活性剤
低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX 重松製作所低濃度ガス用吸収缶CA-37L3/MX重松製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
1つの吸収缶間で25特定物質に対応します。
用途土壌作業。適合マスクGM-185-1、GM81S質量(g)90トラスコ品番420-3321通気抵抗(Pa)≦370最高許容透過濃度(ppm)5試験濃度(%)0.03規格値(分以上)50試験ガスシクロヘキサン
ろ過押さえ 興研ろ過押さえ興研
79税込87特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合吸収缶KGC-70型
替えろ過材 重松製作所替えろ過材重松製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番324-8003適合機種DR30SS4N質量(g)50適合マスクDR30SS4Nアズワン品番1-8899-11
防じんマスク 6000/7093-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/7093-RL33M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。 スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。
用途アスべスト作業レベル3~4対応。 ダイオキシン類対策用レベル1対応。仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター7093指定防護係数10
No.7093交換用ろ過材 3M(スリーエム)No.7093交換用ろ過材3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1組(2個)
当日出荷
ろ過材のトップケースはポリカーボネート製でろ過材を守るとともに乾燥した状態に保ちます。
規格RL3粒子捕集効率(%)99.9トラスコ品番399-0435適合機種6000F/7093-RL3、6000/7093-RL3タイプ取り替え式質量(g/個)35.5
バイタスⅢ-A 興研バイタスⅢ-A興研
249,800税込274,780
1式
118日以内出荷
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
吸水パッド 3M(スリーエム)吸水パッド3M(スリーエム)
1,398税込1,538
1パック(10枚)
当日出荷
6シリーズの面体の内側に吸水パッドを装着することにより、面体内にたまった水滴などを吸水し、排気弁からのタレを防止することが可能となります。
適合本体3Mマスク6000シリーズ
N95マスク アズワンN95マスクアズワン
3,069税込3,376
1箱(20枚)
翌々日出荷
米国NIOSH認定のN95規格マスクです。ノーズクリップ付きで、顔にフィットします。口元を圧迫しない自然な立体構造です。
用途ウィルス対策に!アズワン品番0-8083-01仕様スタンダ-ド種別使い捨て防じん形状カップ型入数(枚)20規格N95対象ウイルス等
2ply マスク(樹脂ノーズクリップ) アズワン2ply マスク(樹脂ノーズクリップ)アズワン
1,683税込1,851
1箱(100枚)
翌々日出荷
撥水性の素材を使用しています。丸ゴムタイプ
材質表/PP(ポリプロピレン)スパンボンド裏/PP(ポリプロピレン)サーマルボンドアズワン品番6-9766-01種別簡易マスク形状プリーツ型寸法(mm)175×90入数(枚)100
スパッター防止具E(重松製作所) 重松製作所スパッター防止具E(重松製作所)重松製作所(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。
タイプE適合マスクDR77SR2・DR22R・DR77R・DR77SR・DR73U2-V・GM77S・GM78Sアズワン品番64-8899-17
一般作業用排気弁付簡易マスク TRUSCO一般作業用排気弁付簡易マスクTRUSCO
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。 排気弁が熱気やムレをスムーズに排出。熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。 悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途ホコリや花粉対策など。タイプ頭掛けタイプ質量(g/枚)15仕様活性炭入りトラスコ品番286-8750種別簡易マスク材質ポリオレフィン他形状カップ型質量(g)15以下入数(枚)10対象花粉等ひもタイプオーバーヘッド
バッテリー 重松製作所バッテリー重松製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合AP-07シリーズ、AP-80シリーズ、AP-28HC充電器形名CH-L4K充電時間(時間)4アズワン品番64-8899-27
呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H 興研呼吸追随形ブロワーマスク BL-100H興研
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途トンネル作業、ずい道内作業、アスベスト除去作業1,2,3対応(15本/cm3以下)、溶接作業、ヒューム作業国家検定合格番号第TP5号質量(g)マスク本体/約171フィルタ/約38バッテリーケース/約78電池/85以下粒子捕集効率(%)99.9以上(JIS T 8157 A級NaCl)フィルターBRD-7型機構呼吸追随方式送風設定中・重作業用公称稼動時間(時間)4以上:40L/minの呼吸に対して約8以上:20L/minの呼吸に対して充電時間(時間)約3耐用時間(時間)電動ファン:約2000(使用環境によっては短くなることがあります。)防護率(%)99.9以上(JIS T 8157 S級)石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1アズワン品番1-8833-01適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
マスク エスコマスクエスコ
1,980税込2,178
1パック(2枚)
翌々日出荷
入数:2枚。【N95】オゾン対策微粒子用粉じんマスク。首・後頭部がけタイプ。熱い湿った空気がマスク内にたまらないようにする排気弁付きで、呼吸抵抗が低く涼しく作業できます。活性炭入りフィルターが不快なオゾン臭を軽減します。マスクカップは、高温・多湿下でも型くずれしにくく、マスクの形状を維持。マスクの使用取替え頻度が軽減し、コスト削減にもつながります。鼻の形状に合わせたノーズブリッジは、金属製バンドが付いていませんがしっかりフィットします。柔らかなフォーム素材のノーズクッションにより快適さを向上。100% PVC フリー。油分を含まないほとんどの溶接作業に使用可能。防災面や溶接面の下にも装着可能。ANSI/ISEA SECTION 7.11.1適合。
吸気抵抗(Pa)119以下排気抵抗(Pa)35以上捕集効率(%)95以上
防毒マスク 3100SR/3200SR 3M(スリーエム)防毒マスク 3100SR/3200SR3M(スリーエム)
26,980税込29,678
1箱(10個)
5日以内出荷
装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
用途塗装作業にタイプ防毒マスク用面体 / 半面形
防毒マスク用パーツ 吸気弁#50101/5個 重松製作所防毒マスク用パーツ 吸気弁#50101/5個重松製作所
1,898税込2,088
1個(5袋)
翌々日出荷
防じんマスク部品 吸気弁#50101/5個です。
トラスコ品番422-8131
キャップ#50528 重松製作所キャップ#50528重松製作所
349税込384
1個
3日以内出荷
トラスコ品番422-6591適合機種DR28SU2W、DR28SU2K
キャップ#50522 重松製作所キャップ#50522重松製作所
349税込384
1個
翌々日出荷
防じんマスク、防毒マスク用キャップです。
トラスコ品番422-6624
全面形面体専用矯正めがねCG1 S-6.00 重松製作所全面形面体専用矯正めがねCG1 S-6.00重松製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
トラスコ品番422-6621度数近視用:6
全面形面体専用矯正めがねCG1 S-4.00 重松製作所全面形面体専用矯正めがねCG1 S-4.00重松製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
トラスコ品番422-6567度数近視用:4
全面形面体専用矯正めがねCG1 S-3.50 重松製作所全面形面体専用矯正めがねCG1 S-3.50重松製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
トラスコ品番422-6548度数近視用:3.5
全面形面体専用矯正めがねCG1 S-3.00 重松製作所全面形面体専用矯正めがねCG1 S-3.00重松製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
トラスコ品番422-6584度数近視用:3
エアメット用内装 重松製作所エアメット用内装重松製作所
789税込868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番422-6620
使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク クールフローバルブ仕様3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1ケース(10箱×10枚)
当日出荷
クールフローバルブの採用で、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。
区分DS1質量(g)18以下(平均13)国家検定合格番号第TM353号使用限度時間(h)12吸気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(32)排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下(25)捕集効率(%)(粒子)80以上(平均98.4)アズワン品番9-021-21指定防護係数4
NMF-880H (RL3) ろ過材 10個入 TGK(東京硝子器械)NMF-880H (RL3) ろ過材 10個入TGK(東京硝子器械)
23,900税込26,290
1箱
6日以内出荷
タイプ交換パーツ仕様●RL3:○
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1箱(10枚)
3日以内出荷
防じんマスク国家検定区分2に合格。粒子捕集効率95%以上の高い安全性を有する製品です。 3M独自の排気弁により呼吸がしやすくなっています。 ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
タイプカップ式粒子捕集効率(%)95.0以上(平均99.5)吸気抵抗(Pa)70以下(平均49)排気抵抗(Pa)70以下(平均49)質量(g)20以下区分DS2入数(枚)10使用限度時間(h)9指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク クレトイシ使い捨て式防じんマスククレトイシ
4,698税込5,168
1箱(20枚)
5日以内出荷
区分DS2指定防護係数10
エアーマスク パット ビックツールエアーマスク パットビックツール
3,698税込4,068
1箱(5個)
翌々日出荷
クリーンパック ビックツールクリーンパックビックツール
5,598税込6,158
1箱(5個)
翌々日出荷
エアーマスクセット ビックツールエアーマスクセットビックツール
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
防じんマスク用 しめ紐 重松製作所防じんマスク用 しめ紐重松製作所
2,998税込3,298
1セット(5本組)
5日以内出荷
適合DR76DSU2K
取替え用防じんフィルター トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)取替え用防じんフィルタートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
799税込879
1箱(5枚)
翌々日出荷
適合本体No.1890RoHS指令(10物質対応)対応

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

マスク