絞り込み
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,254)
  • ミニター(1,749)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,071)
  • TRUSCO(656)
  • SK11(542)
  • イチグチ(507)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(490)
  • 永興電機工業(417)
  • ツボサン(350)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(256)
  • 3M(スリーエム)(240)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(212)
  • アイウッド(197)
  • FUJI STAR(三共理化学)(188)
粒度・番手
  • 46(6)
  • 60(19)
  • 80(41)
  • 100(13)
  • 120(38)
  • 140(5)
  • 150(20)
  • 180(25)
  • 200(19)
  • 220(20)
  • 240(10)
  • 280(9)
  • 320(32)
  • 400(37)
  • 500(9)
  • 600(23)
  • 800(26)
  • 1000(21)
  • 1200(8)
  • 1500(11)
適合材
  • その他(9)
  • アルミ(98)
  • ガラス(35)
  • ステンレス(135)
  • セラミックス(35)
  • チタン・ニッケル(4)
  • 木工(39)
  • 樹脂(52)
  • 石材(38)
  • 石膏ボード(1)
  • 貴金属(47)
  • 超硬合金(28)
  • (107)
  • 銅・真鍮(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マンドレール リューター(日本精密機械工作)マンドレールリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(5本)
当日出荷から翌々日出荷
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
電着ダイヤモンド砥石セット リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンド砥石セットリューター(日本精密機械工作)
5,998税込6,598
1セット(30本)
当日出荷
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に最適です。30種類の形状を揃えましたので用途に合わせてお使い下さい。
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研削、研磨に軸径(Φmm)3全長(mm)44.5対応材質超硬合金、セラミックス、ガラスなどセット数30本入
ホイールフェルトバフ リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。※硬度はゴム硬時計による
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など
電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
精密加工用超硬カッター リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッターリューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
467税込514特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属
軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など
カッティングディスク リューター(日本精密機械工作)カッティングディスクリューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)
569税込626
1パック(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
軸付傘型ブラシ リューター(日本精密機械工作)軸付傘型ブラシリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(3本)
当日出荷から8日以内出荷
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付ホイールブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用
軸付ゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります
粒度#120全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷から6日以内出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
研磨材入りスパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入りスパイラルブラシリューター(日本精密機械工作)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型結合剤V(ビトリファイド)
ダイヤモンド研磨シート リューター(日本精密機械工作)ダイヤモンド研磨シートリューター(日本精密機械工作)
3,590税込3,949特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。
用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1パック(5個)
当日出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
超硬カッター シャンク径3mm リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mmリューター(日本精密機械工作)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mmリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷から8日以内出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材砥材GC結合剤V(ビトリファイド)結合度J
L-6用 軸付砥石セット リューター(日本精密機械工作)L-6用 軸付砥石セットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-6)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。セット内容G6115、G6313、G6451、G6542、G6552軸径(Φmm)6セット数5本入適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
ジルコバー (セット品) リューター(日本精密機械工作)ジルコバー (セット品)リューター(日本精密機械工作)
10,980税込12,078
1セット(4本)
3日以内出荷から8日以内出荷
ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3材質ジルコニア刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
粒度#100刃長(mm)80全長(mm)215
電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。外径、厚さ、電着面の異なるものを揃えましたので用途に合わせてお選びください。
用途金属・非金属の溝入れ及び、切断に適しています。刃厚(mm)0.55適合材ステンレス
フェルトディスク リューター(日本精密機械工作)フェルトディスクリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1パック(20枚)
当日出荷から6日以内出荷
選びぬかれた高品質の羊毛を圧縮加工したフェルトです。各種研磨材を併用してご使用ください裏面接着材付
厚さ(mm)2硬度ソフト
割りピン リューター(日本精密機械工作)割りピンリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
研磨材入り軸付エンド型ブラシ リューター(日本精密機械工作)研磨材入り軸付エンド型ブラシリューター(日本精密機械工作)
3,298税込3,628
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属、木材など
軸付エンドブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)軸付エンドブラシ ナイロンリューター(日本精密機械工作)
1,588税込1,747
1パック(5個)
当日出荷
ナイロン化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途一般研磨用一般洗浄用一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ホイール型ランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型ランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
弾性砥石ホイール型カーボランダムゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18粒度#120形状平型グレー砥材C(黒色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
ホイール型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型セラミックゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,188税込2,407
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
2,698税込2,968
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)
超硬カッターセット リューター(日本精密機械工作)超硬カッターセットリューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1セット(10本)
当日出荷
金属、非金属の研削やバリ取りに最適です。10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬軸径(Φmm)3形状円筒型全長(mm)38.5セット数10本入適合材金属・非金属
サンドペーパーディスク リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスクリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758特価
1パック(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
コットンモップバフ リューター(日本精密機械工作)コットンモップバフリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1パック(5本)
欠品中
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選び抜かれた上質の材料を揃えました。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)20厚さ(mm)10材質コットン適合材金型・金属・貴金属・非金属など
軸付カップブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)軸付カップブラシ ステンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1パック(5本)
当日出荷
ステンレス線(SUS)酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途ステンレスアルミ製品の研磨水溶液酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
軸付ホイールブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 真鍮リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
真ちゅう線(BSW)硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途真ちゅうや銅製品の研磨精密部品の研磨バリ取り適合材真鍮、銅など

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材