研磨布理研コランダム(17件のレビュー)当日出荷
布やすりとして、永くご愛用いただいております。
柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適していますシートサイズ(mm)228×280基材平織砥粒A適合材金属、木材、ゴム等
リコーズベルト Z7理研コランダム(12件のレビュー)当日出荷
タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
リコブライトハンドパット理研コランダム(5件のレビュー)当日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
耐水研磨紙理研コランダム(10件のレビュー)当日出荷
高品質・高性能なこの商品は、シャープな切れ味で優れた研削力・長寿命です。また、軽い力で水研ぎや空研ぎが可能です。金属・木材の下地から仕上げ研磨、プラスチックス・セラミックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)230×280タイプC34P基材Cw砥粒C
Aクロスロール理研コランダム当日出荷から9日以内出荷
ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。
エンドレスベルト(36号Aベルト)理研コランダム(15件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプ36号砥粒A接着剤G/G
レジンベルト理研コランダム(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915タイプA767基材X砥粒A適合ジョイントE
リコマジック理研コランダム¥2,898~税込¥3,188~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。寸法(Φmm)125種別マジック式適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
リコ・ディスク Eシリーズ理研コランダム(1件のレビュー)当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削外径(mm)100内径(Φmm)15砥材アルミナ回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ穴径(mm)15
ウエットアンドドライペーパー理研コランダム当日出荷から7日以内出荷
水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
用途金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。砥粒C基材CwタイプC32P適合材金属、木材、プラスチック、セラミックス
ぷちっとけんま理研コランダム(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
特許申請品のホルダー入り耐水研磨ロールです。使用したい分だけ「ぷちっと」裂くことができ、指のサイズに合わせた幅なので手研磨で使用の際は非常に扱いやすいです。作業着のポケットにも入る手のひらサイズの製品で、粒度別のホルダー同士を連結させることも出来ます。製品を良好な状態で保管することができます。
用途金属や木工、プラスチック等あらゆる研磨で使用可能です。耐水紙なので、水をつけても使用できます。表面仕上げや加工後のバリ取り、重ね塗装の下地研磨等にも最適です。タイプC32P寸法(mm)15×3000
リコディスクSUSAP理研コランダム当日出荷から6日以内出荷
従来の製品より、ステンレスに対するヤケが発生しにくく、表面の仕上げや微小なバリ取りに適した研磨性能をさらに伸ばしています。
用途ステンレス研磨に最適。表面仕上げ、磨き前の処理、微小なバリ取り等に研磨に。適合材ステンレス外径(Φmm)100内径(Φmm)15砥粒A回転数(min-1[r.p.m])13600
シュリンク包装 研磨布理研コランダム当日出荷から5日以内出荷
理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム
リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア)理研コランダム当日出荷
高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。
用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削回転数(min-1[r.p.m])12000穴径(mm)15
レジンベルト理研コランダム当日出荷から翌々日出荷
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。材質砥材:カーボランダム(C)長さ(mm)915幅(mm)100砥材C
リコーズベルト理研コランダム当日出荷から4日以内出荷
切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。
用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)75砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒Z適合材ステンレス
リコスポンジ研磨材理研コランダム当日出荷から4日以内出荷
ポリウレタンをベースにした曲面になじみやすいスポンジ研磨材です。下地処理やサビ落とし等の用途に適しています。
スポンジ研磨材理研コランダム当日出荷
クッション性によりあたりが柔らかく曲面に馴染みやすいです。水研ぎ・空研ぎのどちらでも使用できます。特に水研ぎで使用した場合は目詰まりを軽減し研磨目も細かく仕上げることができます。各粒度1枚入りのMIX4枚入りセットは当メーカーオリジナル展開となります。
用途塗面、塗装前下処理、表面、鏡面仕上げ、バリ取り、錆取り、ヘアライン、陶器、木工、シンク汚れ等の研磨寸法(mm)114x140
耐水研磨紙(C34P)理研コランダム当日出荷
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。軽い力で空研ぎや水研ぎに使用できます。
用途金属製品などのサビ落としから仕上げ研磨に。プラスチックやセラミックの仕上げ研磨に。トラスコ品番828-4395材質砥材:炭化ケイ素(カーボランダム)長さ(mm)280幅(mm)230粒度(#)2500
紙ヤスリ G洋紙理研コランダム当日出荷
木工生地磨き・教材用途での使用に適しています。
耐水ペーパー理研コランダム翌日出荷
用途ステンレスの錆、コゲ、油汚れ、水垢取りに。寸法(mm)228×280
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
汚れ取りセットトップマン[工具・金物]税込¥1,538~¥1,398~