ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)当日出荷
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ハンドドレッサLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
軽い力でドレスが可能。
火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
より美しい仕上がり。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
DMカップホイール 研削王LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100穴径(Φmm)15刃厚(mm)5タイプ乾式刃幅(mm)7適合工具100mmディスクグラインダ
ダイヤモンドホイール 切っ太郎 セグメントタイプ(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
外径(Φmm)305刃厚(mm)2.8内径(Φmm)30.5トラスコ品番788-7159適合機種エンジンカッター寸法(mm)(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5質量(g)1340最高回転数(min-1[r.p.m])6300刃幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
ダイヤモンドホイール きっ太郎LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現!
硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK)
「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等仕様乾式
ファントムカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。仕様乾式材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプウェーブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
両面鎌砥石 GCコンビLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
両面使える2役砥石です。粒度150の面は、刃こぼれのひどい場合に使用します。粒度800の面は仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。
用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800サイズ(mm)133×40×28
ゼットフラッシャー 切っ太郎 (鉄工用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)当日出荷
切れ味バツグンでコストパフォーマンスを実現
外径(Φmm)180穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8トラスコ品番750-7992適合本体防塵/集塵マルノコ・チップソーカッター(180~185用)質量(g)440最高回転数(min-1[r.p.m])5500適合被削材種一般軟鋼材(鉄系・アルミ)アングル鋼等の各種形鋼、C型鋼、ハンガーレール、レースウエイ、ルーフデッキ、VLP、電線、水道管等の各種パイプ、寸切ボルト、小径丸棒等アズワン品番65-2004-78
ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から3日以内出荷
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。適合材アルミ・板金切断能力(mm)鉄鋼0.4
溶着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
ゼットフラッシャー(アルミ用・板金用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に
ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスに優れたニュータイプ
ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に寸法D(Φmm)98ダイヤ層厚(T)(mm)4.5穴径H(Φmm)15ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
ダイヤモンド ロータリーホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
寸法D(Φmm)10寸法H(Φmm)30寸法L(mm)21寸法d(Φmm)6
ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 )LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。
用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。外径(Φmm)110穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数32トラスコ品番361-6916質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材スパイラルダクト材質(チップ)超硬切断能力(mm)鉄鋼3材質(基台)特殊合金
エビ印ゼットフラッシャー(鉄用・ステンレス用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
ジェットカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断・溝入れに。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9618材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他タイプセグメントタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)1.8付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
鉄・ステンレス兼用チップソー 切っ太郎 180LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。
最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断にトラスコ品番819-5935材質台金:特殊合金、チップ:超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500切断能力(mm)ステンレス0.5~3切断能力(mm)鉄鋼1~6
ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から3日以内出荷
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。穴径(Φmm)27仕様湿式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具湿式コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7チップ数(超硬)3
エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。刃厚(mm)2.0仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
エンビダイヤカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)欠品中
塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。
用途塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。外径(Φmm)125刃厚(mm)1.7穴径(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番375-9105質量(g)170最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200適合材塩ビパイプ、キッチンパネルチップ幅(mm)-付属リング穴径(Φmm)20
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から9日以内出荷
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。
瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
ジェットカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。仕様乾式付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
電着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
ダイヤモンドホイール UカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。外径(Φmm)105刃厚(mm)10穴径(Φmm)20仕様乾式質量(g)320最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)7付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種コンクリート・モルタル
ダイヤモンドホイール ぶった斬りLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
新開発ボンドで切れ味最高です。合わせ基板採用で剛性アップしています。プロテクトチップで基板の摩耗を防ぎます。チップ高さ10mmでロングライフです。
用途硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦などの切断に。刃厚(mm)1.8仕様乾式チップ幅(mm)10適合被削材種硬質コンクリート、コンクリート2次製品、石材(御影・大理石)、ブロック、レンガ、スレート、瓦など
ダイヤモンドパワーセグメントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
切れ味抜群!
用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に!仕様乾式適合材コンクリート・ブロック・モルタル
エンビ ダイヤカッター(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。
トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。適合材塩ビパイプ仕様乾式トラスコ品番335-9484質量(g)150付属リング穴径(Φmm)15
ステンカット(ステン用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から3日以内出荷
セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。
チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。
切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ)
その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
ダイヤモンドホイール(レーザー)コーナーカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から翌々日出荷
コンクリートやブロック等のコーナー切りや切断に。オフセット形状の為、電動工具のフランジが当りません。
乾式
ダイヤ層厚(T)(mm)2.3仕様乾式チップ高さ(W/X)(mm)7適合被削材種コンクリート・ブロックなど
リベッター アットリブLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがカンタン装着でリベッターになります。最大トルク80N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバーで使用可能です。ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業できます。
用途自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事等。材質ゴム,鋼材全長(mm)170質量(g)450リベット使用可能:すべての材質4.8まで
切断王 セグメントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様鋼材タイプセグメントタイプチップ高さ(mm)7
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
汚れ取りセットトップマン[工具・金物]税込¥1,538~¥1,398~