絞り込み
粒度・番手
- 40(2)
- 60(2)
- 80(2)
- 120(2)
- 130(1)
- 150(1)
- 400(2)
- 1000(1)
- 1200(1)
適合材
- アルミ(9)
- ステンレス(9)
- 木工(5)
- 樹脂(4)
- 鉄(17)
ブランド
- WIZ'A
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,980)
- ミニター(1,737)
- ヤナセ(柳瀬)(1,037)
- TRUSCO(665)
- SK11(539)
- イチグチ(513)
- サンフレックス(508)
- NSK(ナカニシ)(492)
- 永興電機工業(405)
- リューター(日本精密機械工作)(386)
- 3M(スリーエム)(350)
- ツボサン(344)
- マキタ(335)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- RS PRO(253)
- ヤマグチ(232)
- HiKOKI(ハイコーキ)(203)
- アイウッド(194)
- FUJI STAR(三共理化学)(187)
- ブランドをもっと見る

鉄工用チップソー 外径180mm 刃数36P 刃厚1.8mm
WIZ'A¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途鉄やステンレスの切断に仕様耐久性の高い高硬度チップ使用材質【本体】65Mn+JC40P刃数36P色シルバー穴径(Φmm)20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8適合材鉄工用最大切断厚さ(mm)【ステンレス】2/【鉄】3最高回転速度(min-1)6000
鉄工ヤスリ 平 中目 150mm
WIZ'A¥999税込¥1,0991個当日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
チャンネルブラシ 3本組 真鍮線
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途木材の木目出しに仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、真鍮やアルミの磨き出しに使用可能/吊り下げ収納可能/やわらかい真鍮線ブラシ材質ブラシ:真鍮色ブラスカラー入数3本
ディスクペーパー 粒度Z40
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A400
WIZ'A¥198税込¥2181個当日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A400色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
鉄工ヤスリ 角 中目 150mm
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)6ヤスリ部形状角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 平 細目 150mm
WIZ'A¥1,388税込¥1,5271個当日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK-2全長(mm)240色レッド目の粗さ細目刃幅(mm)16ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 半丸 中目 150mm
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)240色レッド目の粗さ中目刃幅(mm)16刃厚(mm)4.5ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
ステンレスヤスリ 平 150mm
WIZ'A¥2,498税込¥2,7481個欠品中用途アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)235色レッド刃幅(mm)16刃厚(mm)3ヤスリ部形状平適合材アルミ・合金・ステンレス・硬質樹脂等、加工の難しい素材に柄共柄
木彫ヤスリ 半丸 極細目 200mm
WIZ'A¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)9ヤスリ部形状半丸適合材木彫り加工用
木彫ヤスリ 平 極細目 200mm
WIZ'A¥2,288税込¥2,5171個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途木彫り加工用材質ヤスリ:S15C 染炭焼全長(mm)203色レッド目の粗さ極細目刃幅(mm)10ヤスリ部形状平適合材木彫り加工用
チャンネルブラシ 3本組 ステンレス線
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途水回りの作業等に仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、ステンレスの汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたいステンレス線ブラシ材質ブラシ:ステンレス色ブラスカラー入数3本
ディスクペーパー 粒度Z80
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
携帯式ダイヤモンドヤスリ
WIZ'A¥769税込¥8461個翌々日出荷荒砥ぎ、仕上げの一本2役。ダイヤモンドを特殊加工で銅材に付着させているため、丈夫滑らかな仕上がり。カラビナ付きで携帯しやすい用途陶器や超硬工具、焼入れ品の研磨粒度#400/#1000色レッド
ダイヤモンドシャープナー
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個当日出荷家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能用途刃物研ぎ粒度#150/#130色ブラック
鉄工ヤスリ 三角 中目150mm
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷グリップは滑りにくいラバーグリップ用途鉄材等の金属加工にその他【三角辺】12mm材質ヤスリ:SK-2全長(mm)245色レッド目の粗さ中目ヤスリ部形状三角適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 丸 中目 150mm
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工にその他グリップは滑りにくいラバーグリップ材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)225色レッド刃径(Φmm)6目の粗さ中目ヤスリ部形状丸適合材鉄材等の金属加工に柄共柄
鉄工ヤスリ 半丸 荒目 柄なし 200mm
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)255色シルバー目の粗さ荒目刃幅(mm)21刃厚(mm)6ヤスリ部形状半丸適合材鉄材等の金属加工に柄なし
超精密ヤスリ プラスチック用 半丸 12型 柄なし
WIZ'A¥1,488税込¥1,6371個翌々日出荷すべりを防ぐローレット加工用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140色シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】50刃幅(mm)4刃厚(mm)1.4柄長さ(mm)80ヤスリ部形状半丸適合材プラスチック用柄なし
超精密ヤスリ プラスチック用 平 12型 柄なし
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷すべりを防ぐローレット加工用途模型、プラスチック加工に仕様12型材質ヤスリ:SK材全長(mm)140色シルバー目の粗さ超精密有効長(mm)【目立て】60刃幅(mm)5刃厚(mm)1柄長さ(mm)70ヤスリ部形状平適合材プラスチック用柄なし
木工用チップソー 静音タイプ 外径147mm 刃数52P 刃厚1.5mm
WIZ'A¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52P色ブラックタイプ静音タイプ穴径(Φmm)20外径(Φmm)147刃厚(mm)1.5適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
木工用チップソー フッ素コート 外径190mm 刃数52P 刃厚1.6mm
WIZ'A¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷用途木工用チップソー材質【本体】65Mn+YG6刃数52P色ブラックタイプフッ素コート穴径(Φmm)20外径(Φmm)190刃厚(mm)1.6適合材木工用最高回転速度(min-1)6000
チャンネルブラシ 3本組 鋼線
WIZ'A¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷用途機械のメンテンナス等に仕様サビ落とし、ペンキ剥がし、汚れ落としに使用可能/吊り下げ収納可能/かたすぎずやわらかすぎない銅線ブラシ材質ブラシ:銅色ブラスカラー入数3本
両刃ヤスリ 菱形 並目 木柄 100mm
WIZ'A¥1,388税込¥1,5271個翌々日出荷用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)230色ウッド目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形柄木柄
両刃ヤスリ 菱形 並目 柄なし 100mm
WIZ'A¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に材質ヤスリ:SKS-8全長(mm)140色シルバー目の粗さ並目刃幅(mm)20刃厚(mm)3ヤスリ部形状菱形柄なし
ディスクペーパー 粒度A80
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A80色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A60
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A60色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度Z60
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z60色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A120
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A120色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
ディスクペーパー 粒度A40
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A40色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
マルチカットソー
WIZ'A¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から翌々日出荷この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
スポンジサンダー
WIZ'A¥199税込¥2191個翌々日出荷用途金属の研磨・さび落とし・木材の研磨に仕様水研ぎ可材質本体:高密度スポンジ 砥材:アルミナ ,(本体)高密度スポンジ (砥材)アルミナ形状ブロック寸法(mm)99×65×25色ダークグレー/ライトグレー
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材











































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)