曜日別特売

スポンジサンダー

スポンジサンダー - WIZ'A
用途
金属の研磨・さび落とし・木材の研磨に
仕様
水研ぎ可
材質
本体:高密度スポンジ 砥材:アルミナ ,(本体)高密度スポンジ (砥材)アルミナ
形状
ブロック
寸法(mm)
99×65×25
色
ダークグレー/ライトグレー
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81789700ES1200#1200(仕上げ)18
オープン
¥199
¥219(税込)
翌々日出荷
81789709ES120#120(細目)23
オープン
¥199
¥219(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする