絞り込み
ブランド
  • DREMEL(ドレメル)
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(4,156)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,073)
  • TRUSCO(663)
  • SK11(542)
  • イチグチ(509)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(494)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(343)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(254)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(189)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 120(3)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 280(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(1)
  • セラミックス(1)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • 銅・真鍮(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディングバンド DREMEL(ドレメル)サンディングバンドDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
419税込461
1箱(6個)
当日出荷
大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。6個入りで簡単に交換できます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル)ファイバーグラス補強カットオフホイールDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(5個)
当日出荷
ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断厚さ(mm)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル)EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイールDREMEL(ドレメル)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)38.1材質シリコンカーバイド
ハイスピードカッター DREMEL(ドレメル)ハイスピードカッターDREMEL(ドレメル)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)サンディング/グラインディングセットDREMEL(ドレメル)
3,998税込4,398
1セット(31個)
欠品中
サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイールMAX DREMEL(ドレメル)ダイヤモンドホイールMAXDREMEL(ドレメル)
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。 硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ軸径(Φmm)38厚さ(mm)0.58切込深さ(mm)11質量(g)6.6
ダイヤモンドホイールポイント DREMEL(ドレメル)ダイヤモンドホイールポイントDREMEL(ドレメル)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
木材や翡翠、セラミック、ガラス、硬化鉄、貴金属、その他の硬質材料の細やかな作業や彫刻、修整、仕上げ用に使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
材質ダイヤモンド粒子軸径(Φmm)3.2
真ちゅうブラシ DREMEL(ドレメル)真ちゅうブラシDREMEL(ドレメル)
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
お得な2個入りパック。
用途汚れ落とし/磨き
ステンレスブラシ DREMEL(ドレメル)ステンレスブラシDREMEL(ドレメル)
939税込1,033
1パック(2個)
当日出荷
お得な2個入りパック。
用途汚れ落とし/磨き
ドレッシングストーン DREMEL(ドレメル)ドレッシングストーンDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングしますトラスコ品番407-4611寸法(mm)9.5×25.4質量(g)12
剛毛ブラシ DREMEL(ドレメル)剛毛ブラシDREMEL(ドレメル)
939税込1,033
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽度のバリ取りや銀製品、その他の貴金属の汚れ落としや磨きに使用します。 ポリッシング用コンバウンドと併用できます。 全ロータリーツール使用可能アクセサリー。
用途軽度のバリ取り・汚れ落とし・磨き軸(mm)3.2
エングレービングカッター DREMEL(ドレメル)エングレービングカッターDREMEL(ドレメル)(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2個)
当日出荷
木材やグラスファイバー、プラスチック、軟質金属に繊細な文字堀りやルーター加工を行うための優れたカッターです。
用途彫刻・削り出し
ゴム製ポリッシングポイント DREMEL(ドレメル)ゴム製ポリッシングポイントDREMEL(ドレメル)
729税込802
1個
4日以内出荷
あらゆる金属や石、陶器の仕上げや磨きに使用します。軸径2.4mmです。
用途汚れ落とし、磨き軸径(Φmm)2.4直径(Φmm)6.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ドレメル きわ切り超硬チップホイール DREMEL(ドレメル)ドレメル きわ切り超硬チップホイールDREMEL(ドレメル)
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
外径(Φmm)77穴径(Φmm)11
フラップホイール DREMEL(ドレメル)フラップホイールDREMEL(ドレメル)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
金属、木材、アルミ、プラスチックなどの平面・湾曲面に使用できます。
用途研磨軸径(Φmm)3.2直径(Φmm)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材アルミ
研磨用ブラシ DREMEL(ドレメル)研磨用ブラシDREMEL(ドレメル)
799税込879特価
1個
当日出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
用途研磨汚れ落とし外径(Φmm)25.4質量(g)10
フェルト製ポリッシング用ホイール DREMEL(ドレメル)フェルト製ポリッシング用ホイールDREMEL(ドレメル)
499税込549
1個
当日出荷
#421ポリッシング用コンパウンドを使用すると光沢が出ます。#402マンドレルを使用してください。
用途汚れ落とし/磨き最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材