絞り込み
ブランド
  • オズボーン
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,256)
  • ミニター(1,749)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,073)
  • TRUSCO(656)
  • SK11(542)
  • イチグチ(508)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(490)
  • 永興電機工業(417)
  • ツボサン(350)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • ニューレジストン(279)
  • RS PRO(255)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • PFERD 馬印(217)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(210)
適合材
  • ステンレス(1)
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップブラシ オズボーンカップブラシオズボーン(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.35質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
工業用ブラシ ハンドブラシ オズボーン工業用ブラシ ハンドブラシオズボーン(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。全長(mm)265毛丈(mm)25植付(mm)140形状(ブラシ)J型幅(mm)15行数1線径(mm)0.3
工業用ブラシ ラフタフ オズボーン工業用ブラシ ラフタフオズボーン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。毛丈(mm)29軸径(Φmm)6
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノット(ねじり)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8381質量(g)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.502018年トラスコ掲載ページ5 1392
工業用ブラシ カップブラシ スルーホール オズボーン工業用ブラシ カップブラシ スルーホールオズボーン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落し、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。2018年トラスコ掲載ページ5 1364
工業用ブラシ コルフィルEリングロック オズボーン工業用ブラシ コルフィルEリングロックオズボーン
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。軸径(Φmm)6軸長(mm)30金具幅(mm)7シャンク径(Φmm)6線径(mm)-
工業用ブラシ クリンプトエンド オズボーン工業用ブラシ クリンプトエンドオズボーン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000毛材スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1381
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
3,098税込3,408
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8380質量(g)129最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.35
ラフタフ オズボーンラフタフオズボーン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法T(mm)29シャンク径(Φmm)6材質ステンレスワイヤー寸法L(mm)43最大回転数(min-1[r.p.m])20000
工業用ブラシ TY-リングロック オズボーン工業用ブラシ TY-リングロックオズボーン
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)クリンプトワイヤー
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。
用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
工業用ブラシ ディスクセンター オズボーン工業用ブラシ ディスクセンターオズボーン(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
工業用ブラシ コルフィルEマスター オズボーン工業用ブラシ コルフィルEマスターオズボーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンドオズボーン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウェット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。
用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなどに。軸径(Φmm)6毛丈(mm)25材質軸:スチール2018年トラスコ掲載ページ5 1382
工業用ブラシ クリンプトエンド オズボーン工業用ブラシ クリンプトエンドオズボーン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6外径(mm)12毛丈(mm)30トラスコ品番835-8379質量(g)34.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)37毛材スチール線径(mm)0.40
工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン工業用ブラシ コルフィルEエンドオズボーン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質軸:スチール毛丈(mm)25軸径(Φmm)6
アダプター オズボーンアダプターオズボーン
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)6寸法D(mm)12.7寸法F(mm)11トラスコ品番835-8355
リングロック オズボーンリングロックオズボーン
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。
内径(Φmm)13厚さ(mm)10毛丈(mm)25材質ステンレスワイヤー寸法A(mm)10外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])15000寸法T(mm)25
工業用ブラシアダプター オズボーン工業用ブラシアダプターオズボーン
469税込516
1個
翌々日出荷
工業用ブラシ リングロック オズボーン工業用ブラシ リングロックオズボーン
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
外径(Φmm)250内径(Φインチ)2インチ厚さ(mm)26毛丈(mm)60線径(mm)0.3トラスコ品番522-6988材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
工業用ブラシ マスター オズボーン工業用ブラシ マスターオズボーン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール
工業用ブラシ TY-エンド オズボーン工業用ブラシ TY-エンドオズボーン
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
毛丈(mm)25軸径(Φmm)6軸長(mm)20材質(ブラシ部)クリンプワイヤー
ATBブラシ オズボーンATBブラシオズボーン
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
毛丈(mm)40
工業用ベベルブラシ オズボーン工業用ベベルブラシオズボーン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。外径(Φmm)100ねじ径M10(P1.5)ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(mm)10
工業用精密ブラシ オズボーン工業用精密ブラシオズボーン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。毛材ハイカーボンスチールねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(M×P)10×1.5
重研削用ATBブラシ オズボーン重研削用ATBブラシオズボーン
999税込1,099特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。
用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
ディスクセンターブラシ オズボーンディスクセンターブラシオズボーン
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
外径(mm)75長さ(mm)(トリム)17線径(Φmm)0.35内径(inch)1/2最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000先端幅(mm)13適合アダプタF

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材