絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,254)
  • ミニター(1,749)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,071)
  • TRUSCO(656)
  • SK11(542)
  • イチグチ(507)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(490)
  • 永興電機工業(417)
  • ツボサン(350)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(256)
  • 3M(スリーエム)(240)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(212)
  • アイウッド(197)
  • FUJI STAR(三共理化学)(188)
粒度・番手
  • 220(3)
適合材
  • (1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリセット (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリセット (鉄用)SIGNET(シグネット)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角・丸・半丸・平・三角全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)1080刃長(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34適合材スチール材質(ハンドル)PP/TPR
スチールワイヤーブラシ SIGNET(シグネット)スチールワイヤーブラシSIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スリムなデザインのスチールワイヤーブラシ。
全長(mm)215列数2×11
鉄工ヤスリ 丸 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 丸 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
穴のバリ取りや、円形物の内側磨きに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状丸、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)140刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)6-8刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
ケンマ ハンドパッド SIGNET(シグネット)ケンマ ハンドパッドSIGNET(シグネット)
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷
合成繊維に砥粒を浸透させたクッション性の高い手作業用のパッドです独自の製法で不織布パッドの内部まで砥粒が浸透して塗布されているため高い耐久性があります。手で簡単に切り分けられるミシン目入りで4つのサイズで使えます。柔軟性と強度を備えているので凹凸部や曲面研磨もできます。
用途一般鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、鋳物、薄木材、プラスチック、ペイント、ガラス、陶器・ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途材質アルミナ・ナイロンあずき入数(枚)10砥粒アルミナ仕上【粒度】P240-320質量(g/枚)26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×230×8
スペアパッド(65172交換用) SIGNET(シグネット)スペアパッド(65172交換用)SIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
65172 ダブルアクションサンダー125mmの交換用パッドです。
パッド取付面:マジックテープパッド径(Φmm)125
交換用ストーンセット 28mm SIGNET(シグネット)交換用ストーンセット 28mmSIGNET(シグネット)
539税込593
1セット
翌日出荷
シリンダーホーンの交換用ストーン。
用途品番:46825の交換用粒度220サイズ(mm)W28×D5×H3
交換用ストーンセット 51mm SIGNET(シグネット)交換用ストーンセット 51mmSIGNET(シグネット)
779税込857
1セット
翌日出荷
シリンダーホーンの交換用ストーン。
用途品番:46826の交換用粒度220サイズ(mm)W51×D8×H5
交換用ストーンセット 101mm SIGNET(シグネット)交換用ストーンセット 101mmSIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷
シリンダーホーンの交換用ストーン。
用途品番:46827の交換用粒度220サイズ(mm)W101×D11×H9
鉄工ヤスリ 平 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 平 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
当日出荷
平面の加工、面を出す時に適しています。バリ取りや研磨、切削、寸法調整に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状平、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)230刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)16-20刃厚(mm)5材質(ハンドル)PP/TPR
精密ヤスリセット SIGNET(シグネット)精密ヤスリセットSIGNET(シグネット)
2,598税込2,858
1セット(5個)
当日出荷
コンパクトなヤスリ5本セット。ビニールケース付き。
セット内容平・半丸・丸・四角・三角
鉄工ヤスリ 三角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 三角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
小さい角をもつ2面の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状三角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)180刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)9-12刃厚(mm)9-12材質(ハンドル)PP/TPR
鉄工ヤスリ 四角 (鉄用) SIGNET(シグネット)鉄工ヤスリ 四角 (鉄用)SIGNET(シグネット)
699税込769
1本
翌日出荷
角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角、【目】複目全長(mm)315材質(本体)スチール質量(g)150刃長(mm)200目の粗さ中目刃幅(mm)5-7刃厚(mm)6-8材質(ハンドル)PP/TPR
85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプBSIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。 タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。 マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。 マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。
用途EZ Blust(イージーブラスト)とは、原料に重曹を主原料としたマジックパウダーを使用する、環境にとってもやさしい、50年以上の歴史を誇るブラスト工法です。 従来の工法よりも費用対効果も高く、かつ安全にしかも無害というこれからの時代に最も適した工法です。空気圧力(MPa)0.24~0.62、最大:0.62寸法(inch)空気注入口:G1/4質量(g)382寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×82×25アズワン品番65-0303-66
85108121 EZ-BLUST ロングノズルKIT SIGNET(シグネット)85108121 EZ-BLUST ロングノズルKITSIGNET(シグネット)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
標準ノズルと交換するとロングノズルになります。 DRYブラストはもちろんWETブラストまで施工が可能です。 届きにくい場所、狭い場所でもスッキリ洗えます。 高精度なアルミ製ノズルです。
用途届きにくい場所、狭い隙間でもスッキリ洗えるロングノズル全長(mm)690アズワン品番64-9305-77

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材