絞り込み
ブランド
  • サンピース
  • モノタロウ(184)
  • エスコ(4,235)
  • ミニター(1,749)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,068)
  • TRUSCO(659)
  • SK11(543)
  • サンフレックス(509)
  • イチグチ(508)
  • NSK(ナカニシ)(490)
  • 永興電機工業(417)
  • ツボサン(357)
  • リューター(日本精密機械工作)(330)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • ニューレジストン(273)
  • RS PRO(256)
  • 3M(スリーエム)(240)
  • ヤマグチ(229)
  • PFERD 馬印(217)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(211)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(4)
  • 36(3)
  • 46(4)
  • 60(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(12)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(7)
  • タイル(7)
  • ブロック(4)
  • レンガ(6)
  • 木工(3)
  • 樹脂(4)
  • (6)
  • 石材(6)
  • 石膏ボード(1)
  • (9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 金属用サンピース(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
クイーンタイガー ブルー サンピースクイーンタイガー ブルーサンピース(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断ダイヤ層厚さ(mm)3穴径(Φmm)27仕様湿式適合機種コンクリートカッター適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層幅(mm)6
クイーンタイガー ゴールド サンピースクイーンタイガー ゴールドサンピース
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から翌々日出荷
舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断ダイヤ層厚さ(mm)3穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層幅(mm)6
オフセット砥石 (金属用) サンピースオフセット砥石 (金属用)サンピース
5,598税込6,158
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 非金属用サンピース
7,898税込8,688
1箱(5枚)
翌日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)4.0粒度24砥粒GC硬度BF結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
スタンダード切断砥石 サンピーススタンダード切断砥石サンピース
1,698税込1,868
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用砥材A
薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース薄型切断砥石 赤虎スペシャルサンピース
4,298税込4,728
1箱(10枚)
翌々日出荷
極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード サンピース鋳鉄管用ダイヤモンドブレードサンピース
54,980税込60,478
1枚
翌々日出荷
塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
チップソー クイーンタイガー 石こうボード用 サンピースチップソー クイーンタイガー 石こうボード用サンピース
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
微粒チップ+制限刃+鋭角研磨で美しい切断を実現
用途石こうボード用
サーメットチップソー スーパーMAX サンピースサーメットチップソー スーパーMAXサンピース
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
静音タイプのサーメットチップソー
用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工サンピース
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から翌々日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
ダイヤモンドカッター タイル用 サンピースダイヤモンドカッター タイル用サンピース
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載! 600角クラスのタイル切断が可能!
用途磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等ダイヤ層厚(T)(mm)1.1穴径H(Φmm)20外径(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポン サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガージャポンサンピース
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
高い安全性・優れた切断性能・経済性を兼ね備えたコストパフォーマンス抜群のレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85外径(Φmm)305高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター最高回転速度(min-1)6300
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプサンピース
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー穴径H(Φmm)22外径(Φ)125
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッターサンピース
12,999税込14,299
1枚
翌々日出荷
バッテリー式カッター用ダイヤモンドブレードです。コンクリート切断用です。
用途コンクリート切断適合機種スチール/TSA230、ハスクバーナ/K535i、ミルウォーキー/M18FCOS230-0G0JP穴径H(Φmm)22.23外径(Φmm)230最高回転速度(min-1)7900
オフセット型切断砥石 サンピースオフセット型切断砥石サンピース
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
面一切断に最適!
用途一般鋼・ステンレスの切断粒度46厚さ(mm)1.2砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])80内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)14400
ダイヤモンドカッター フランジ付 サンピースダイヤモンドカッター フランジ付サンピース
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能
用途コンクリート・ブロック用適合材コンクリート、ブロック外径(Φmm)105刃厚(mm)2チップ高さ(mm)6内径(Φmm)M10
木工用チップソー 龍神BLACKⅡ サンピース木工用チップソー 龍神BLACKⅡサンピース
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!
用途丸ノコ用刃数52内径(Φmm)H:20刃厚(mm)1.3適合材木工
木工用チップソー 黒切りⅡ サンピース木工用チップソー 黒切りⅡサンピース
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!
用途丸ノコ用適合材木工
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業 サンピースチタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業サンピース
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金 サンピースチタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金サンピース
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用) サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)サンピース
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用) サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)サンピース
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用適合材鉄、ステンレス内径(Φmm)H:25.4
切断砥石 カラーストーン サンピース切断砥石 カラーストーンサンピース
21,980税込24,178
1箱(10枚)
翌々日出荷
幅広い金属に対応する切断砥石。
用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼砥材SA内径(Φmm)25.4
切断砥石 赤虎スペシャル サンピース切断砥石 赤虎スペシャルサンピース
19,980税込21,978
1箱(10枚)
翌々日出荷
ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属粒度30砥材AZ内径(Φmm)25.4
切断砥石 スペシャル サンピース切断砥石 スペシャルサンピース
5,198税込5,718
1箱(10枚)
翌々日出荷
両面補強で長持ち!ハイパワー! ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線粒度46砥材NX内径(Φmm)15外径(Φmm)105厚さT(mm)1.8最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドカッター リトルレスキュー サンピースダイヤモンドカッター リトルレスキューサンピース
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。 寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等ダイヤ層厚(T)(mm)2.2適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXラインサンピース
9,288税込10,217
1枚
翌々日出荷
十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)6穴径H(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用) サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用)サンピース
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20外径(Φmm)125適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械エアカッタ最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ サンピースダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプサンピース
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター リムタイプ サンピースダイヤモンドカッター リムタイプサンピース
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。
用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ サンピースダイヤモンドカッター セグメントタイプサンピース
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールドサンピース
35,980税込39,578
1枚
翌々日出荷
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。 切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。
用途コンクリート、アスファルト兼用穴径H(Φmm)27適合材コンクリート、アスファルトチップ厚さ(mm)3.2主な適合機械コンクリートカッターチップ高さX(mm)(実寸)6回転速度最高:70(m/s)
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター サンピースダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッターサンピース
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材