絞り込み
ブランド
  • TENRYU(天龍製鋸)
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(4,156)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,073)
  • TRUSCO(663)
  • SK11(542)
  • イチグチ(509)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(494)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(343)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(254)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(189)
適合材
  • ALC(10)
  • コンクリート(14)
  • タイル(2)
  • ブロック(12)
  • モルタル(12)
  • レンガ(12)
  • 木工(1)
  • (1)
  • 石材(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PASチップソー NEW  LAQ TENRYU(天龍製鋸)PASチップソー NEW LAQTENRYU(天龍製鋸)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッタ金龍205 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍205TENRYU(天龍製鋸)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ青龍205 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍205TENRYU(天龍製鋸)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍105TENRYU(天龍製鋸)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。適合材磁器・陶器タイル内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1刃先形状ウェーブリム切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ白龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ白龍105TENRYU(天龍製鋸)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。適合材一般コンクリート外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8切断距離(m)100ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
PASチップソー  LAQⅢ TENRYU(天龍製鋸)PASチップソー LAQⅢTENRYU(天龍製鋸)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。 靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。 特殊超硬合金チップを刃先に採用。 独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。 台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
用途木質系材料穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3刃数(p)100表面処理ニッケルメッキ本体厚さ(mm)2.2適合材木質系材料
ダイヤモンドカッター 乾式用 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッター 乾式用TENRYU(天龍製鋸)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。材質SK材刃厚(mm)3.5外径(mm)305内径(mm)30.5
ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍125TENRYU(天龍製鋸)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。適合材石材内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2刃先形状セグメント切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍105TENRYU(天龍製鋸)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途石材の切断。適合材石材内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8刃先形状セグメント切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍105TENRYU(天龍製鋸)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途磁器・陶器タイルの切断。適合材磁器・陶器タイル内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍105TENRYU(天龍製鋸)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
用途洋瓦・和瓦の切断。適合材洋瓦・和瓦内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍180 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍180TENRYU(天龍製鋸)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ青龍180 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍180TENRYU(天龍製鋸)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ金龍155 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍155TENRYU(天龍製鋸)
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ青龍155 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍155TENRYU(天龍製鋸)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)155内径(Φmm)25.4刃厚(mm)2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍125TENRYU(天龍製鋸)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)450ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍125TENRYU(天龍製鋸)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ赤龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ赤龍125TENRYU(天龍製鋸)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ白龍125 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ白龍125TENRYU(天龍製鋸)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック外径(Φmm)125内径(Φmm)22(20)刃厚(mm)2切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍105TENRYU(天龍製鋸)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍105TENRYU(天龍製鋸)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ赤龍105 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ赤龍105TENRYU(天龍製鋸)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
用途一般コンクリートの切断。適合材一般コンクリート外径(Φmm)105内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1.8切断距離(m)200ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材