絞り込み
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)
  • モノタロウ(185)
  • エスコ(4,156)
  • ミニター(1,752)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,073)
  • TRUSCO(657)
  • SK11(542)
  • イチグチ(509)
  • サンフレックス(507)
  • NSK(ナカニシ)(494)
  • 永興電機工業(405)
  • ツボサン(346)
  • リューター(日本精密機械工作)(331)
  • マキタ(330)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(287)
  • RS PRO(254)
  • 3M(スリーエム)(239)
  • ヤマグチ(230)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(216)
  • アイウッド(196)
  • FUJI STAR(三共理化学)(189)
粒度・番手
  • 120(1)
適合材
  • アルミ(14)
  • ステンレス(99)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 樹脂(13)
  • (99)
  • 銅・真鍮(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)6.4シャンク長(mm)30角度(°)22推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状タイプ2
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38材質オール超硬合金形状タイプ1
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
形状タイプ8
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ7
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(5件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ1シャンク長(mm)45
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
形状タイプ7角度(°)8推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(6件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
形状タイプ7シャンク長(mm)45.0角度(°)14推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)43刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
形状タイプ8シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)13.0刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬バーACシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バーACシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム切削用の超硬バーです。
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0材質オール超硬合金カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ3シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)12.7材質オール超硬合金形状タイプ2カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。シャンク長(mm)25.3対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ2シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
形状タイプ6シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃長(mm)5.6刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金形状タイプ6推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
形状タイプ3対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー  CMセット MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CMセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
36,980税込40,678
1セット(8本組)
当日出荷
Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
シャンク径(mm)6材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)質量(g)408
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6全長(mm)72刃長(mm)27.0刃径(Φmm)9.5材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7カット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755質量(g)26タイプロー付シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7972形状タイプ8シャンク長(mm)34対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ2カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー Aシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー AシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
軸径(Φmm)3刃径(mm)3.0タイプオール超硬材質超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
超硬バー A10本組セット MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー A10本組セットMRA(ムラキリアルアドバンス)
13,980税込15,378
1セット(10本)
当日出荷
Φ3mmシャンクの超硬バー10本セットです。
シャンク径(mm)3材質オール超硬トラスコ品番170-6594セット内容CB1A001、CB4A004、CB1A002、CB5A011、CB2A003、CB6A009、CB2A007、CB8A008、CB3A005、CB7A026(スチールケース入)質量(g)325質量(g/セット)325
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様チャタリングが発生しにくい上、チップポケットが大きくなっている為切屑の目詰まりし易い被削材に適します。トラスコ品番342-2682質量(g)53シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(粗目)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材