超硬軸電着ダイヤモンドNSK(ナカニシ)当日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒ダイヤモンド
天然電着ダイヤモンドバー (軸径3mm)NSK(ナカニシ)翌々日出荷
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。切れ味に優れる厳選天然ダイヤモンドを強固に電着しており、大変研削力に優れています。切れ味が良いので低周速条件下や乾式切削でも研削焼けや、熱による歪みを最小限に抑えることができます。
用途電子部品、機械部品、治具、自動車部品、金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に。超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン、FRP、フェライト等硬くて脆い材料の加工。軸径(Φmm)3
超硬軸CBNバーNSK(ナカニシ)当日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
セラミックファイバーブラシ 細軸タイプNSK(ナカニシ)翌々日出荷
砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。
用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります