絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ライン精機(69)
  • MCP(58)
  • ニデックドライブテクノロジー(53)
  • 小野測器(50)
  • 古里精機製作所(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(21)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • 高野計器(トゴシ)(14)
  • 三和電気計器(13)
  • testo(テストー)(13)
  • グッドマン(13)
  • アズワン(10)
  • SK(新潟精機)(8)
  • 山本電機製作所(8)
  • マザーツール(7)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • 京北計器工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル回転計用反射シール(50枚) エスコデジタル回転計用反射シール(50枚)エスコ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA714NB-1
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線0.3mm2
[4桁] 数取器(マグネット付) エスコ[4桁] 数取器(マグネット付)エスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-12
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/5本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/5本)エスコ
3,650税込4,015
1個
当日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(全色)セット内容赤、緑、黄、青、白、各色1本・計5本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線1.25mm2
ケーブルメジャー エスコケーブルメジャーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300gアズワン品番65-2167-71
1000mmテストリード(両端バナナプラグ/2本) エスコ1000mmテストリード(両端バナナプラグ/2本)エスコ
1,580税込1,738
1個
欠品中
仕様バナナプラグ両端付セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線0.5mm2
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色)セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線1.25mm2
[4桁] 数取器(手持ち型) エスコ[4桁] 数取器(手持ち型)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
リング付 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。 リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66アズワン品番65-2187-04
500mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコ500mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
仕様シールドクリップL両端付(黒色)、シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色)セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)500絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線0.5mm2
[4桁] 数取器(台付き) エスコ[4桁] 数取器(台付き)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94アズワン品番65-2187-05
故障探知器[ケース入][STAHLWILLE] エスコ故障探知器[ケース入][STAHLWILLE]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799
[4桁] 数取器(台付き・大ボタン) エスコ[4桁] 数取器(台付き・大ボタン)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
台座がついているため卓上に置いて使用できます。 台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-10
長さ測定器(シート用) エスコ長さ測定器(シート用)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●重量:360g●測定可能対象:厚さ0.01~10mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-61
[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップゴーイング) エスコ[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップゴーイング)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58gアズワン品番65-2167-57
故障探知機(ケース入) エスコ故障探知機(ケース入)エスコ
8,130税込8,943
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799-8A
デジタル回転計 エスコデジタル回転計エスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA714AD-1
水高計 (横型) エスコ水高計 (横型)エスコ
9,760税込10,736
1個
8日以内出荷
横型/屋内用。圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様測定目盛(MPa):1目盛5℃ 1目盛0.02材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304寸法(mm)感温部:8×100材質(ケース)ABS樹脂接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ径(Φmm)75圧力(MPa)0~0.6
[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ[EA712GD-22A用]トーンプローブエスコ
20,900税込22,990
1台
翌日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン) エスコ[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
リングに指を入れ、手で持って使用します。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、 側面のリセットノブで0に戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:ハンディータイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-09
長さ測定器(卓上型/一輪) エスコ長さ測定器(卓上型/一輪)エスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-63
長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cmアズワン品番65-2167-67
長さ測定器(フリー/一輪) エスコ長さ測定器(フリー/一輪)エスコ
9,470税込10,417
1個
翌日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-65
[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング) エスコ[5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58gアズワン品番65-2167-58
デジタル回転計(接触、非接触兼用) エスコデジタル回転計(接触、非接触兼用)エスコ
18,300税込20,130
1台
翌日出荷
仕様タイムベース:4MHz付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)質量(g)約93(電池含まず)電源9V電池(6F22)×1個(付属)精度±(0.1rdg+2digits)表示LCD表示、5桁分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)測定距離5~30cm(非接触測定時)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)アズワン品番65-2167-50
活線センサ エスコ活線センサエスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
全長(mm)77電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC60~600
ドエルP/Sタコテスター エスコドエルP/Sタコテスターエスコ
80,500税込88,550
1個
3日以内出荷
適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能。測定項目 ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒、回転数:0~1500rpm・0~7500rpm。測定コード 一次用クリップセンサ約2m、二次及び一次用クランプセンサ約2m。電源:単3電池×4本(付属)。
質量(kg)1.1サイズ(mm)221×46×142 (H)
トーンプローブセット (心線対照機) エスコトーンプローブセット (心線対照機)エスコ
27,200税込29,920
1セット
翌日出荷
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
トーンプローブセット(心線対照機) エスコトーンプローブセット(心線対照機)エスコ
63,900税込70,290
1セット
8日以内出荷
付属品:本体(受信機・送信機)、USB Type-Cケーブル、USB充電アダプター、先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書、保証書。最新版デジタルフィルター搭載。強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機。ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索。電池の交換時期をビープ音でお知らせ。便利なUSB-TypeC充電式で経済的。手に馴染みやすい丸みを帯びた新デザイン。イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探査。人間工学に基づいた扱いやすい新デザイン。
ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ エスコケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズエスコ
165,600税込182,160
1台
翌日出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式アズワン品番65-3888-56
[4桁] 数取器(7連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(7連・台付き)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-08
[4桁] 数取器(5連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(5連・台付き)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁5連)●サイズ:67×70×161.5mm●重量(g):407●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-07
[4桁] 数取器(3連・台付き) エスコ[4桁] 数取器(3連・台付き)エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など仕様●タイプ:卓上型(4桁3連)●サイズ:67×70×102.5mm●重量(g):245●付属品:インデックスシールアズワン品番65-2187-06
長さ測定器(卓上型/二輪) エスコ長さ測定器(卓上型/二輪)エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~16mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:2輪アズワン品番65-2167-64
長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ200mm・二輪)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:690g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mmアズワン品番65-2167-70
長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mmアズワン品番65-2167-69
長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ100mm・二輪)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ100mm●重量:480g●車輪:2輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cm●サイズ:Φ100×155mmアズワン品番65-2167-68
長さ測定器(フリー/二輪) エスコ長さ測定器(フリー/二輪)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×157mm●車輪径:Φ50mm●重量:240g●誤差:0.24%以内●車輪:2輪アズワン品番65-2167-66
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53gアズワン品番65-2167-54
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイングエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53gアズワン品番65-2167-53
[5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ[5桁] レボリューション式回転計(左軸)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製
仕様●タイプ:左軸(5桁)●重量:60gアズワン品番65-2167-60

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター