絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(44)
  • ライン精機(32)
  • ニデックドライブテクノロジー(13)
  • 古里精機製作所(12)
  • グッドマン(9)
  • 高野計器(トゴシ)(8)
  • MCP(8)
  • 京北計器工業(6)
  • カスタム(5)
  • 三和電気計器(5)
  • SK(新潟精機)(5)
  • 山本電機製作所(5)
  • 追浜工業(5)
  • TRUSCO(4)
  • マザーツール(4)
  • アズワン(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • カイセ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射マーク (非接触式用) 小野測器反射マーク (非接触式用)小野測器(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1パック(10シート)
当日出荷
サイズ12mm角×25面適合HT-4100、4200用TGK品番919-63-79-11アズワン品番1-1024-17
ディジタルハンドタコメーター 小野測器ディジタルハンドタコメーター小野測器(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
ディジタルハンドタコメーター 小野測器ディジタルハンドタコメーター小野測器(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
ディジタルハンドタコメーター 小野測器ディジタルハンドタコメーター小野測器(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時)測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント)負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用) 小野測器ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用)小野測器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様周速リング(m/min)適合HT-3200、HT-5500幅(mm)4直径(Φmm)31.8周長(mm)100アズワン品番1-1024-04
汎用電源ケーブル (3m) 小野測器汎用電源ケーブル (3m)小野測器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタコメーター用 オプション 小野測器ハンドタコメーター用 オプション小野測器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
信号ケーブル 小野測器信号ケーブル小野測器
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
周速リング 小野測器周速リング小野測器
12,480税込13,728
1個
欠品中
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用適合本体EC-900/EC-2100用周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R)歯車最適モジュール1~3電源不要質量(g)90
デジタル回転計 小野測器デジタル回転計小野測器
88,980税込97,878
1台
当日出荷から31日以内出荷
・電圧出力または電流出力を選択して出力・出力更新時間が 1 ms と高速・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様アナログ出力絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
光電式回転検出器 小野測器光電式回転検出器小野測器
42,980税込47,278
1個
当日出荷
仕様適合FV変換器:FV-1500付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部質量(g)約150適合規格CEマーキング検出方式光電反射方式検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117光源発光ダイオード(赤色、可視光)使用電源(V)DC12±2消費電流(mA)60以下(12V時)出力インピーダンス(Ω)約1k使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
電磁式検出器用信号ケーブル 小野測器電磁式検出器用信号ケーブル小野測器
8,598税込9,458
1個
当日出荷から32日以内出荷
信号ケーブル12P2B ←→BNCケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)RoHS指令(10物質対応)対応
回転計用信号ケーブル 小野測器回転計用信号ケーブル小野測器
8,298税込9,128
1個
当日出荷
MX-700 シリーズの後継機種
ケーブルD5-UL:UL規格適合コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5sRoHS指令(10物質対応)対応
エンジン回転検出器 小野測器エンジン回転検出器小野測器
25,980税込28,578
1個
当日出荷
感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応 開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm) ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120検出方式アモルファス金属繊維素子による検出外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:10RoHS指令(10物質対応)対応
イグニッション検出器 小野測器イグニッション検出器小野測器
25,980税込28,578
1個
当日出荷
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:5RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
オプトファイバーセンサ 小野測器オプトファイバーセンサ小野測器
38,980税込42,878
1台
当日出荷
デジタル回転計 小野測器デジタル回転計小野測器
52,980税込58,278
1台
当日出荷から32日以内出荷
表示専用のスタンダードモデル
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)340絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch出力仕様表示専用絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
周速リング KS-400 小野測器周速リング KS-400小野測器
9,298税込10,228
1個
当日出荷
仕様●幅:15mm●周長:100mm●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800●KS-400 周速リング(広幅)エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用●コード番号:119-0164451アズワン品番67-4836-05
モータ/エンジン回転検出器 小野測器モータ/エンジン回転検出器小野測器
30,980税込34,078
1個
当日出荷
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+100ケーブル長(m)4.9検出方式電磁誘導方式対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mmRoHS指令(10物質対応)対応
エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース 小野測器エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース小野測器
7,298税込8,028
1個
当日出荷
エレベータ速度計(EC-900/EC-2100)用キャリングケース
適合本体EC-900/EC-2100用RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ディジタル回転計(コンパレータ出力) 小野測器ディジタル回転計(コンパレータ出力)小野測器
85,980税込94,578
1台
当日出荷から9日以内出荷

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター