光電式回転検出器小野測器当日出荷
仕様適合FV変換器:FV-1500付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部質量(g)約150適合規格CEマーキング検出方式光電反射方式検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117光源発光ダイオード(赤色、可視光)使用電源(V)DC12±2消費電流(mA)60以下(12V時)出力インピーダンス(Ω)約1k使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
リバーシブルカウンター小野測器4日以内出荷
・直線位置・変位・寸法などを測定する可逆カウンター・幅広い入力周波数範囲 DC ~ 100 kHz・リバーシブルカウンター機能(± 2000000000 カウント)・逓倍機能(× 1/ × 2/ × 4)と計数方向切り替え機能を搭載
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)400絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch(2相)出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力電源仕様AC絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
『その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります