回転計/カウンターとは、回転運動をする物の回転数や速度を計測する機器です。タコメーターは回転計の一種で、軸の回転数や回転速度を表示します。ラチェットカウンターは機械の回転数や往復運動数を積算して表示。長さ計測機や距離測定器は布や紙、フィルム、金属板等の長さの測定に用いられます。数取器は、交通量調査などで使用されるカウンターで、デジタル式のものもあります。エンコーダは回転の機械的変位量を電気信号に変換し、位置や速度などを検出するセンサーです。
624件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子数取器 ライン精機電子数取器ライン精機
19,980税込21,978
1台
当日出荷
カウント値と日時を任意の間隔で記録しPCで確認できます 減算が可能です
仕様記録設定/記録間隔(1分~99時間99分)、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2284質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量最大自動記録ログ数48,000回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録開始後任意の間隔
電子数取器 ライン精機電子数取器ライン精機
16,980税込18,678
1台
当日出荷
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます 減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)付属品取扱説明書トラスコ品番778-2268質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ表示(合計値)0-999999入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
超音波探傷器 オリンパス超音波探傷器オリンパス
1,298,000税込1,427,800
1台
30日以内出荷
ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。 効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。 優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。 信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。
用途場所・環境問わず様々な探傷検査に仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載)トラスコ品番773-6525セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー幅(mm)236質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む)高さ(mm)167奥行(mm)70電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz接続【探触子】BNCまたは大LEMOディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD内部メモリー内蔵メモリー100000ID外部メモリー2GBmicroSDカードバッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)
ハンディー式金属表面クリーン度テスター 英弘精機ハンディー式金属表面クリーン度テスター英弘精機
2,298,000税込2,527,800
1台
60日以内出荷
金属表面に残るオイル・グリース・潤滑剤・ワックスなどを検知し、クリーン度をパーセンテージで表示します。 次工程での仕上がり(コーティング・表面処理・粘着・その他)などに影響する表面クリーン度を簡単に測定し数値表示します。
仕様【測定皮膜】オイル・グリース・潤滑剤・ワックス・他、【キャリブレーション設定方法】クリーンな表面での自動検定、【対象金属面】各種金属面で検定可能(スチール・アルミ・銅・金・他)トラスコ品番756-3191質量(kg)5直径(Φmm)【測定点】1電源充電式バッテリーまたは電源アダプター表示【測定数値】クリーン度%表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×30×100測定方法UV光による蛍光測定法測定範囲(%)0~100測定距離(mm)4.7
PCベース RF信号発生器 USGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)PCベース RF信号発生器 USGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
PCからUSB経由でコントロール 出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ 周波数分解能:10kHz 出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ インターフェイス:USB2.0 電源:USBパスパワー RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω
チャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド LCRメータ用アクセサリ SMDピンプローブセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンドヘルド LCRメータ用アクセサリ SMDピンプローブセットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル対象機種LCR-914シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド LCRメータ用アクセサリ SMDピンプローブセット、ソフトウェア付 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンドヘルド LCRメータ用アクセサリ SMDピンプローブセット、ソフトウェア付テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
11,980税込13,178
1個
61日以内出荷
セット内容SMD ピンセット、ACアダプタ、USBケーブル。CD(PCソフトウェア)対象機種LCR-915シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド LCRメータ用アクセサリ 4線ワニ口クリップ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)ハンドヘルド LCRメータ用アクセサリ 4線ワニ口クリップテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
4線ワニ口クリップテストリード
対象機種LCR-900シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
多入力電子負荷装置 LWシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多入力電子負荷装置 LWシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
多入力負荷装備 多チャンネル入力および独立コントロール CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード 4点プリセット機能 リモートセンシング機能 オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応
質量(kg)約7.1RoHS指令(10物質対応)対応
電子負荷装置 LSGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電子負荷装置 LSGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
175W/350W/1050Wの全3モデル 動作全モードは、6種類 CC/CV/CR/CP/CC+CV/CR+CV 高精度TFTカラーLCD搭載 高精度、高分解能(10uA) 高速スルーレート(16A/us) シーケンス機能搭載 パラレル接続可能 外部アナログ制御/モニター出力端子 RS-232C/USB標準搭載、GP-IBオプション スレープ機(LSG-2100S)を4台接続可能最大9kW 保護機能(OPP/OCP/CVP/UVP/OTP)
RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電流ボックス ±2.5Adc テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電流ボックス ±2.5Adcテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
±2.5A DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電圧ボックス ±25Vdc テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCR-6000シリーズ用アクセサリ DCバイアス電圧ボックス ±25Vdcテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
±45V DC電圧バイアスボックス(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCR-6000シリーズ用アクセサリ SMD/ チップ部品用 周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V サイズ:0201 ~ 1812テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
SMD/チップ部品テストフィクスチャ(0201 to 1812)(LCR-6000シリーズ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35Vテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード
電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応
LCR-6000シリーズ用アクセサリ Axial/Radial Lead 兼用周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35V テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LCR-6000シリーズ用アクセサリ Axial/Radial Lead 兼用周波数:DC ~ 1MHz 最大電圧:±35Vテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
Axial/Radial Lead 兼用 4端子テストフィクスチャ
電圧最大±35V周波数(Hz)DC~1MHzRoHS指令(10物質対応)対応
台付数取器 京北計器工業台付数取器京北計器工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触アダプタ HIOKI(日置電機)接触アダプタHIOKI(日置電機)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
適合機種FT3405/FT3406セット内容9032×1、9033×2、9212×1RoHS指令(10物質対応)対応
配線探査機器サーキットトレーサー 3M(スリーエム)配線探査機器サーキットトレーサー3M(スリーエム)
1セット
欠品中
回線の探査を容易にしかも正確に測定する小型・軽量の探査機器。電気系統の故障修理や増設・移設に大きな威力を発揮します。電源ON/OFFを行わずに、活線状態で1人作業により回線および分電盤内のブレーカ探査が可能です。ノイズカット機能搭載により、ノイズによる誤検知を防止します。
用途ビル・工場などの電気配線の探査。埋設ケーブルの回路探査。トラスコ品番410-7161材質ABS樹脂(送信器、受信器本体)質量(g)570使用温度範囲(℃)-10~40電源積層型9V乾電池×1個(付属)(受信器)交流電圧(V)12~528(AC50/60Hz)直流電圧(V)DC12~528寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(受信器)51×33×193、(送信器)82×30×112、(クランプセンサー)60×26×100
フィットチェッカーE 重松製作所フィットチェッカーE重松製作所
249税込274
1個
翌々日出荷
DRE30のフィットチェックに使用
仕様マスクに取り付けて密着性の確認に使用します。トラスコ品番816-7429アズワン品番64-8899-16
小型ラチェットトータルカウンタ ライン精機小型ラチェットトータルカウンタライン精機
34,980税込38,478
1箱(10台)
翌々日出荷から9日以内出荷
小型のメカニカルカウンタ、ラチェット式。
表示文字数5桁・計数表示 4.8×2.4mm(黒地に白文字)仕様ラチェット式 駆動軸レバーの約40~45°の傾斜往復運動で数字1進リセットリセットロール1回転にてリセット最高計測速度200RoHS指令(10物質対応)対応
TM-7専用ケース ライン精機TM-7専用ケースライン精機
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
TM-7000・TM-7010の専用収納ケース。
適合機種TM-7000・TM-7010RoHS指令(10物質対応)対応
TM-5専用ケース ライン精機TM-5専用ケースライン精機
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
TM-5シリーズの専用収納ケース。TM-4015(延長光電プローブ)も同時に収納可能。
適合機種TM-5000・TM-5010RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
携帯ケース
適合機種SE-9100種別携帯ケース
回転計オプション(回転接触子) 三和電気計器回転計オプション(回転接触子)三和電気計器
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
速度計SE-9000用のオプション
適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
SE-9000用回転計リング 三和電気計器SE-9000用回転計リング三和電気計器
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
SE-9000用回転計リング
適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
表面電位計 ASミニ2 アキレス表面電位計 ASミニ2アキレス
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。付属品専用アース線、収納ソフトケーストラスコ品番455-6933幅(mm)68測定範囲0.01~19.99kV高さ(mm)138質量(g)160奥行(mm)22電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)使用温度範囲0~40℃測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと測定距離30mm(被測定物と検出部間)
ハンドタコメーター(接触用) ライン精機ハンドタコメーター(接触用)ライン精機(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
接触測定型の回転計です。1.0~6000.0 r/minの低速測定に対応しています。
用途機械・検査機の回転数確認。測定範囲(min-1[r.p.m])[1.0~6000.0]質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×36×144分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30
接触子 マザーツール接触子マザーツール
2,698税込2,968
1式
7日以内出荷
付属品反射テープ600mm、ポジタイプRPM接触子、ネガタイプRPM接触子、周速用接触子適合本体DT-2268アズワン品番64-3728-95
周波数カウンター A&D周波数カウンターA&D
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
1.5GHz周波数カウンター周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット内部基準周波数(タイムベース)の出力外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
回転計リング 三和電気計器回転計リング三和電気計器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
SE-9000用回転計リング
適合機種SE9100種別回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
回転計用接触測定アダプタ RM-10 カスタム回転計用接触測定アダプタ RM-10カスタム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
TGK品番219-63-79-12トラスコ品番756-7421寸法(mm)接触測定用アダプター摘要オプション質量(g)76アズワン品番1-6393-02RoHS指令(10物質対応)対応
回転計用延長光電プローブ カスタム回転計用延長光電プローブカスタム(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
TGK品番219-63-79-13トラスコ品番756-7430適合本体回転計RM-2000アズワン品番1-6393-03RoHS指令(10物質対応)対応
故障探知器[ケース入] エスコ故障探知器[ケース入]エスコ
8,180税込8,998
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799A
水高計 (横型) エスコ水高計 (横型)エスコ
9,760税込10,736
1個
翌日出荷
横型/屋内用。圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様測定目盛(MPa):1目盛5℃ 1目盛0.02材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304寸法(mm)感温部:8×100材質(ケース)ABS樹脂接続R1/2”測定温度範囲(℃)0~120ゲージ径(Φmm)75圧力(MPa)0~0.6
ドエルP/Sタコテスター エスコドエルP/Sタコテスターエスコ
80,500税込88,550
1個
3日以内出荷
適用エンジン:4サイクルガソリンエンジン(1・2・3・4・5・6・8気筒)、その他2サイクル、ロータリーエンジン可能。測定項目 ドエル角:2・3・4・5・6・8気筒、回転数:0~1500rpm・0~7500rpm。測定コード 一次用クリップセンサ約2m、二次及び一次用クランプセンサ約2m。電源:単3電池×4本(付属)。
質量(kg)1.1サイズ(mm)221×46×142 (H)
トーンプローブセット (心線対照機) エスコトーンプローブセット (心線対照機)エスコ
27,200税込29,920
1セット
翌日出荷
受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。継ぎ足し充電可能です。500回以上の繰り返し充電が可能で経済的。付属電池は送信機・受信機各1個 です。
仕様【作動/保管温度受信機(℃)】0~50、【作動/保管温度送信機(℃)】-50~75、【導通テストブザー発音抵抗値】送信機:<200Ω、【導通テスト点灯抵抗値】送信機:<10kΩ、【耐圧】送信機:(600Ω)52VDC付属品本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書寸法(mm)受信機:231×55×28、送信機:57×64×32質量(g)受信機:145電源(V)9電池 (付属)抵抗(Ω)先端チップ(受信機):300機能イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能インピーダンス入力:100(MΩ)電池寿命送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能
フレキシブルシャフトジョイント 和光精機フレキシブルシャフトジョイント和光精機
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
スケールカウンター 和光精機スケールカウンター和光精機
99,980税込109,978
1台
25日以内出荷
仕様【上限】999.99スイッチリミットスイッチなしケーブル長(m)1桁数整数3桁+小数点以下2桁単位ミリメートル駆動方式シャフトタイプ
タコメータ反射テープ RS PRO RS PROタコメータ反射テープ RS PRORS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
種類 = 反射テープRS Pro タコメータ反射テープRS Pro タコメータ反射テープは、回転装置の速度を測定するための固定済みマーカーテープです。動作中や接近が制限されているファン、ホイール、ローラーと組み合わせて使用することができます。RS PRO RS Pro 製品は、試用及びテスト済み製品の一部として、エンジニアの方々から認可を受けていただく前に厳しくテストされています。 このテープは裏面が粘着式で、非接触光学タコメータ及びストロボスコープに使用できます。測定対象に固定され、装置を指すと、ライトがレシーバに反射して読み取り値が生成されます。 このテープは、有害物質規制( RoHS )規格の認定を受けているほか、静電制御関連規格( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 )に準拠しています。テスト及び試運転作業において、産業環境で使用されています。特長と利点.粘着式反射テープ .光学タコメータやストロボスコープに最適 . RoHS ( 有害物質の使用制限 ) EU 指令 2011/65/EU 及び 2015/863 に準拠しています . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合しています 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
レボリューションカウンター 高野計器(トゴシ)レボリューションカウンター高野計器(トゴシ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。レバーが逆回転すると減数いたします。
全長(mm)82高さ(mm)32.5桁数5回転方向リセットツマミ主軸高さ(mm)18.5主軸外径(Φmm)4位置(主軸)右取付穴径(mm)3.5

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター