603件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3連式カウンター 京北計器工業3連式カウンター京北計器工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
微差圧スイッチ 604シリーズ クローネ微差圧スイッチ 604シリーズクローネ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、 測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。 CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。
用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして測定対象空気及び非腐食性ガス(液体は不可)質量(g)150使用温度範囲-30℃~80℃(氷結なきこと)測定方法差圧式保護等級IP54取付姿勢垂直(工場出荷時調整)適合配管軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6RoHS指令(10物質対応)対応エレメント種類ダイヤフラム(シリコンLSR)
デジタル数取り器 シンワ測定デジタル数取り器シンワ測定(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
回転計 反射テープ ニデックドライブテクノロジー回転計 反射テープニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4枚)
当日出荷
用途回転速度検知適合EE-2B、DT-205Z
デジタル回転計(接触非接触両用型) イチネンTASCOデジタル回転計(接触非接触両用型)イチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
当日出荷
大きく見やすい液晶表示。 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。 減速直流モーターの回転数計測。 ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書寸法(mm)115. 5×64×31.5電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本本体質量(g)約150(マンガン電池含)測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit材質(ケース)ABS樹脂測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)計測距離50~300mmメモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)オートパワーオフ5分計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒計測方式接触・非接触両用
ケーブルメジャー エスコケーブルメジャーエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300gアズワン品番65-2167-71
VT形高圧側回転口金 山本電機製作所VT形高圧側回転口金山本電機製作所
339税込373
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流計 MCP直流電流計MCP(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト
数取器 SK(新潟精機)数取器SK(新潟精機)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。カウンタ4桁(0~9999)
回転計用 オプション カスタム回転計用 オプションカスタム
1,698税込1,868
1袋(10枚)
当日出荷
アズワン品番1-5682-12仕様サイズ:90×10mm(10枚)RoHS指令(10物質対応)対応
M用プーリー ライン精機M用プーリーライン精機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様RYシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
オプティカル・タコメータ A&D(エー・アンド・デイ)オプティカル・タコメータA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
989税込1,088
1セットほか
当日出荷から16日以内出荷
簡単に回転軸の回転速度の測定可能非接触反射光方式(AD5172)接触/非接触切り替え可能(AD5173)データーホールド機能ロー・バッテリ表示機能オートレンジ機能(AD5172)MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
カウンタ中型 古里精機製作所カウンタ中型古里精機製作所
8,798税込9,678
1個
当日出荷
カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度500(cpm)計算最大速度(回/分)500
汎用電源ケーブル (3m) 小野測器汎用電源ケーブル (3m)小野測器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
1000mmテストリード(両端バナナプラグ/2本) エスコ1000mmテストリード(両端バナナプラグ/2本)エスコ
1,580税込1,738
1個
欠品中
仕様バナナプラグ両端付セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線0.5mm2
数取器 卓上タイプ NXSシリーズ アズワン数取器 卓上タイプ NXSシリーズアズワン
1,337税込1,471
1個
当日出荷から翌々日出荷
流量計スタンド アズワン流量計スタンドアズワン
6,633税込7,296
1個
当日出荷
デジタルLCRメータ マザーツールデジタルLCRメータマザーツール
24,980税込27,478
1台
当日出荷から26日以内出荷
パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
マシンカウンタ 小型 TRUSCOマシンカウンタ 小型TRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。
用途製造ライン上の計数管理に仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)600
デジタル・ガソリンエンジンタコメータ マザーツールデジタル・ガソリンエンジンタコメータマザーツール(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17精度(%)±1
1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本) エスコ1000mmテストリード(両端クリップ/ヒューズホルダー/2本)エスコ
1,740税込1,914
1個
当日出荷
仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色)セット内容赤、黒、各色1本・計2本入全長(mm)1000絶縁耐圧AC2000V(1分以上)リード線1.25mm2
VT形低圧側回転口金 山本電機製作所VT形低圧側回転口金山本電機製作所
319税込351
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
手持数取器 三商手持数取器三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
カラフルで軽くさびに強い
表示4桁材質(ケース)ABS樹脂
小型ラチェットトータルカウンタ ライン精機小型ラチェットトータルカウンタライン精機(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数5取付方式ベース取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2表示部黒地白文字回転方向右回転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進駆動軸位置右軸表示数字(mm)4.8×2.4RoHS指令(10物質対応)対応
多連式数取器(樹脂製) 高野計器(トゴシ)多連式数取器(樹脂製)高野計器(トゴシ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利ですプレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm)66板幅(mm)60
リング棒 アルファーミラージュリング棒アルファーミラージュ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
指輪の保管、商談時に便利なリング棒です。光沢感のある生地でできています。
寸法(Φ×mm)20×140
数取器(プラスチック製・台付き) ライン精機数取器(プラスチック製・台付き)ライン精機
999税込1,099
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状台付型質量(g)約42取付方式ベース外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
数取器(プラスチック製・手持ち) ライン精機数取器(プラスチック製・手持ち)ライン精機
899税込989
1個
当日出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。桁数4桁形状手持式質量(g)約32取付方式手持外形寸法(mm)30.9×43.4×22.7使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)表示部黒地白文字使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセットツマミ式外装ABS樹脂(グレー)連結数1表示数字(mm)4.0×2.3RoHS指令(10物質対応)対応
回転計 ホイル ニデックドライブテクノロジー回転計 ホイルニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドタコメーター用 オプション 小野測器ハンドタコメーター用 オプション小野測器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
手持数取器 ライン精機手持数取器ライン精機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。 上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4質量(g)61タイプ手持式リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
リング ストックケース アルファーミラージュリング ストックケースアルファーミラージュ(2件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
指輪の保管、持ち運びに便利な高級感のあるストックケースです。 保存したい個数によりサイズを選定ください。
信号ケーブル 小野測器信号ケーブル小野測器
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
光電式回転検出器 小野測器光電式回転検出器小野測器
42,980税込47,278
1個
当日出荷
仕様適合FV変換器:FV-1500付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部質量(g)約150適合規格CEマーキング検出方式光電反射方式検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき)出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117光源発光ダイオード(赤色、可視光)使用電源(V)DC12±2消費電流(mA)60以下(12V時)出力インピーダンス(Ω)約1k使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80%適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80%応答速度40m/s(回転軸の周速度換算)コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力)RoHS指令(10物質対応)対応耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
周速リング 小野測器周速リング小野測器
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用適合本体EC-900/EC-2100用周長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
回転計 新ダイワ回転計新ダイワ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
エンジン回転の測定に使用
ダイヤル式可変抵抗器 MCPダイヤル式可変抵抗器MCP
20,980税込23,078
1個
欠品中
質量(kg)0.8最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)1レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
スコッチライトテープ ライン精機スコッチライトテープライン精機
1,298税込1,428
1組(10枚)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PH計プローブ ライン精機PH計プローブライン精機
7,298税込8,028
1個
当日出荷
デジタルPH計 EH-1000交換用ガラス電極
用途EH-1000ご使用の際、電極紛失、破損の場合の交換用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタコメーター ライン精機ハンドタコメーターライン精機(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触・接触式検出距離(mm)50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター