603件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルスタンド 清和光学製作所ユニバーサルスタンド清和光学製作所
64,980税込71,478
1台
21日以内出荷
機械取付け用マグネットタイプ
仕様●ヒンジ:180°●使用フォーカスマウント:MS-601、MS-602、MS-625シリーズ高さ(mm)412移動距離(mm)上下:300、前後:50(ラック&ピニオン)、水平:250
メーター用ウレタンプーリー ライン精機メーター用ウレタンプーリーライン精機
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
測長器共通の交換用車輪です。
材質【測定部】ウレタン樹脂形状ウレタンプーリー種類メーター用測定対象布・紙・フィルム
デジタル回転計 マザーツールデジタル回転計マザーツール
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。
用途さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。付属品ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池寸法(mm)156×53×37質量(g)200電源単4形乾電池×4測定精度±(0.1%rdg+1dgt)検出距離(mm)50~1200分解能0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM)測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999使用条件温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
回転速度計 TKRT SKF(日本エスケイエフ)回転速度計 TKRTSKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープトラスコ品番564-1755幅(mm)60高さ(mm)160奥行(mm)42電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要)測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時)検出距離(mm)50-500分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm)測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000RoHS指令(10物質対応)対応
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)
電磁式回転検出器 MP-911 小野測器電磁式回転検出器 MP-911小野測器
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
主に回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させ、回転速度に比例した周波数信号を取り出すセンサ -汎用(5m 直出しケーブル付)
仕様●直流抵抗値(Ω)*1:850~950●インダクタンス(mH):300〔1kHz、T、Y、P〕●インピーダンス(Ω):2 k〔1kHz、T、Y、P〕●出力電圧(Vp-p):2、0 以上〔1kHz、T、Y、P〕 *2●検出可能周波数範囲(Hz)*3 / *4:200~35、000●検出歯車適合モジュール:1~3●使用温度範囲:-10 ℃~+90 ℃●耐振動(m/s2)*5:196●耐衝撃(m/s2)*6:1960●質 量(g):300(コード含む)●周囲磁界(T):0、03 以下●信号ケーブル:5m直出し M3圧着端子●*1:直流抵抗値の温度係数は 0、4 %/ ℃です。●*2:負荷抵抗10 kΩ、M =1、ギャップ=0、5mm●*3:60 P/R の検出歯車を使用すると周波数表記(Hz)が回転速度表記(r/min)と一致します。 <周波数(Hz)= 回転速度(r/min)÷ 60(s)×60(P/R)>●*4:メーカー標準歯車 MP- 001 使用時。●*5:JIS E 4031、5 種、40Hz、X、Y 方向 各 2 時間、Z 方向 4 時間。●*6:X、Y、Z 方向各3 回。●コード番号:119-0164455アズワン品番67-4836-08
信号ケーブル 5m MX-7105 小野測器信号ケーブル 5m MX-7105小野測器
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
仕様●長さ:信号ケーブル 5 m●R04-PB6F ←→ TM1、25-3、5s●ケーブル種類 D5-UL:UL規格適合●コード番号:119-0164457アズワン品番67-4836-10
周速リング KS-400 小野測器周速リング KS-400小野測器
9,298税込10,228
1個
当日出荷
仕様●幅:15mm●周長:100mm●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800●KS-400 周速リング(広幅)エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用●コード番号:119-0164451アズワン品番67-4836-05
台付数取器 H-102W/BASE H102B 古里精機製作所台付数取器 H-102W/BASE H102B古里精機製作所
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●仕様および0戻し(リセット):台置式、ツマミ●コード番号:119-0164225アズワン品番67-4835-26
カウンター RSL207-5 古里精機製作所カウンター RSL207-5古里精機製作所
4,398税込4,838
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251アズワン品番67-4835-42
カウンター RS-40 古里精機製作所カウンター RS-40古里精機製作所
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:110g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164248アズワン品番67-4835-40
カウンター LB-40 古里精機製作所カウンター LB-40古里精機製作所
3,500税込3,850
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164230アズワン品番67-4835-30
数取器 KT-500 5連用 PLUS(プラス)[文具]数取器 KT-500 5連用PLUS(プラス)[文具]
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
正確なデータ集計やカウントに大活躍。 作業台などに取り付けて使用します。 交通量調査や入場者のカウントに。
仕様●桁数:4桁※取り付けビスは付いておりません。※台座は取り外しできません。●幅151×奥71×高67mm●ナンバーリング●数取器●ロングセラー●種別:5連●材質/仕上:本体ケース=ステンレス●原産国:日本●コード番号:195-9665アズワン品番67-6854-10
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3015N-JP ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3015N-JPニデックドライブテクノロジー
209,800税込230,780
1個
翌日出荷
〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。
質量(kg)約1.9(本体のみ)タイプ充電式電池内蔵型
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JPニデックドライブテクノロジー
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。
質量(kg)約1.2(電源ケーブル含む)タイプAC電源入力型
数取器 台座付 日本緑十字社数取器 台座付日本緑十字社
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
在庫管理や数量管理等に。
用途取り付けネジは付属しておりません。材質スチール、POM、ABS、ポリカーボネートシルバー質量(g)85タイプ台付きタイプ、3箇所穴有り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×42×51穴径(mm)約3.5Φ台座径(Φmm)53
可搬形発電機漏電リレーテスタ 共立電気計器可搬形発電機漏電リレーテスタ共立電気計器
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
可搬形発電機に搭載されている定格感度電流30mAの漏電リレーの”動作時間”および”感度電流”の試験実施が可能です。防塵防滴IEC60529(IP54)に準拠しています。バックライト機能付です。
用途ELCBの良否判定付属品7154B(工業用安全測定コード)、9121(肩掛ベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書トラスコ品番608-7669幅(mm)167高さ(mm)186奥行(mm)89電源(V)単3乾電池(R6P)×8本(付属)測定項目動作時間、感度電流、AC電圧RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機デジタル白血球分画カウンタ(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
24,980税込27,478
1セット
6日以内出荷
メモリ機能付き連式数取器でメモリ時に日時も保存機械式数取器からの置き換えることで計数データの集計や保存が容易ミー入力音と設定値アラーム機能を追加定数カウントを行う作業をサポートキー入力音が鳴るのでミスカウントを防止
用途バッチ検査(定数繰り返し検査)コロニーカウンター(微生物調査)仕様●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー)付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999記録方式アラーム設定表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量250個ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH(結露なきこと)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(5個)
10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付) ライン精機10連式電子数取器(USBケーブル/ACアダプタ付)ライン精機
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
1 ~ 10 のキーを押すたびに日時を記録します。作業開始と終了の日時が記録されるので、作業履歴を残せます。ソフトウェアで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後キー入力時付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ表示合計値:0 - 999999表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)メモリーフラッシュメモリー内蔵メモリー容量最大キー入力回数 27750回ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)キー入力:ラバーキー(10個)
長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズ ライン精機長さ計測用カウンタ 4桁 RY1-3シリーズライン精機
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
検反に適しています電源不要な機械式カウンタ
ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ エスコケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズエスコ
165,600税込182,160
1台
欠品中
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式アズワン品番65-3888-56
ロータリーカウンター 高野計器(トゴシ)ロータリーカウンター高野計器(トゴシ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から62日以内出荷
レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
高さ(mm)38回転方向リセットツマミ主軸高さ(mm)22.5主軸外径(Φmm)5位置(主軸)右取付穴径(mm)4
周速リング HIOKI(日置電機)周速リングHIOKI(日置電機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
接触アダプタZ5003に装着して使用
適合(製品)3402・3403・3404・FT3405・FT3406
[EA712GD-22A用]トーンプローブ エスコ[EA712GD-22A用]トーンプローブエスコ
20,900税込22,990
1台
翌日出荷
EA712GD-22A用受信機。EA712GD-22Aと併用することで、電気ケーブル・通信ケーブル・制御線などの探索及び検出を、ケーブルの被覆上から行うことができます。9Vアルカリ電池。
寸法(mm)231×55×28質量(g)145電池寿命(時間)50
ダイヤモンドメイトA (ダイヤモンド判定器) プレシディアムダイヤモンドメイトA (ダイヤモンド判定器)プレシディアム
32,980税込36,278
1台
当日出荷
0.6mmの極細プローブにより、0.02ctの小さなダイヤモンドまで判定することができ、結果は音とLEDライトで表示されます。 ダイヤモンド鑑定の初期判定に必要な判定器で、ダイヤモンドとキュービック・ジルコン等の類似石の判定に大変有効です。 ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型判定器の前段階でご使用ください。
付属品単4電池3個、ルースホルダー、ケース寸法(mm)161×21×30質量(g)80電源単4電池3個測定方式熱伝導率プローブ測定式機能ダイヤモンド類似石(キュービック・ジルコン等)の判定
ハンドタコメーター 非接触式 JCSS校正証明書付 小野測器ハンドタコメーター 非接触式 JCSS校正証明書付小野測器
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷
ポケットに入る小型・薄型サイズです。測定値を約30秒間自動的にホールドするデータホールド機能付きです。小型で多機能タイプ。
仕様測定精度:30~12499rpm:±1、12500~24999rpm:±2、25000~50000rpm:±4●使用温度範囲:0~+40℃●電池:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:連続 約20時間●サイズ:129×62×26.4mm●重量:約90g●付属品:反射マーク(12mm角25枚)●測定方式:非接触式●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])30~50000アズワン品番1-1024-02-24校正証明書JCSS校正
エクスポケット回転計 JCSS校正証明書付 アズワンエクスポケット回転計 JCSS校正証明書付アズワン
33,100税込36,410
1台
15日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01-24校正証明書JCSS校正
RS-232Cケーブル(9ピン-9ピン/1.8m) HIOKI(日置電機)RS-232Cケーブル(9ピン-9ピン/1.8m)HIOKI(日置電機)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
用途PC-AT互換機用RoHS指令(10物質対応)対応
両手用リモコン HIOKI(日置電機)両手用リモコンHIOKI(日置電機)
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
アズワン品番64-3414-20RoHS指令(10物質対応)対応
[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン) エスコ[4桁] 数取器(手持ち型・大ボタン)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
リングに指を入れ、手で持って使用します。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、 側面のリセットノブで0に戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様●タイプ:ハンディータイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R)アズワン品番65-2187-09
長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪) エスコ長さ計測カウンタ(Φ100mm・一輪)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ100×155mm●車輪径:Φ100mm●重量:320g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:60gf・cmアズワン品番65-2167-67
長さ測定器(フリー/一輪) エスコ長さ測定器(フリー/一輪)エスコ
9,470税込10,417
1個
翌日出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●サイズ:Φ50×135mm●車輪径:Φ50mm●重量:220g●誤差:0.24%以内●車輪:1輪アズワン品番65-2167-65
DT-365用バッテリー ニデックドライブテクノロジーDT-365用バッテリーニデックドライブテクノロジー
12,980税込14,278
1個
欠品中
専用充電池
対応製品ストロボスコープDT-365取替用専用充電池RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディー回転速度計 ニデックドライブテクノロジーハンディー回転速度計ニデックドライブテクノロジー
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式接触子を回転体に当てて計測表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)仕様総回転数(rev):0.1~99999測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm計測時間1秒メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点電源単3形アルカリ乾電池×2本材質(ケース)アルミダイキャスト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル回転計(接触、非接触兼用) エスコデジタル回転計(接触、非接触兼用)エスコ
18,300税込20,130
1台
翌日出荷
仕様タイムベース:4MHz付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)質量(g)約93(電池含まず)電源9V電池(6F22)×1個(付属)精度±(0.1rdg+2digits)表示LCD表示、5桁分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)測定距離5~30cm(非接触測定時)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)アズワン品番65-2167-50
モータ/エンジン回転検出器 小野測器モータ/エンジン回転検出器小野測器
30,980税込34,078
1個
当日出荷
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+100ケーブル長(m)4.9検出方式電磁誘導方式対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mmRoHS指令(10物質対応)対応
エンジン回転検出器 小野測器エンジン回転検出器小野測器
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
イグニッションコードにワンタッチ装着 エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器 取扱いが簡単
質量(g)約280使用温度範囲(℃)-40~+120検出方式電磁誘導方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×30対象エンジン2・4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:10RoHS指令(10物質対応)対応
LEDストロボスコープ ケニスLEDストロボスコープケニス
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
精度0.01%±(0または1)rpm
信号ケーブル 小野測器信号ケーブル小野測器
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
信号ケーブル 0.3M 小野測器信号ケーブル 0.3M小野測器
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ケーブル長(m)0.3対応検出器:MX-000シリーズケーブル/MX-100 〃/ MX-200 〃/MX-300 〃/カウンタ:TM-5100/TM-2100シリーズ**/TM-3100シリーズ/PA-150(**:販売終了品)信号ケーブルBNCジャック ←→ TM 1.25-3.5SRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類3C2V (高周波同軸ケーブル)

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター