603件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイハイトインジケーター(セットフリー) 和光精機ダイハイトインジケーター(セットフリー)和光精機
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷から25日以内出荷
ケーブル長(m)1上下限設定セットフリー
スライドカウンター 和光精機スライドカウンター和光精機
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
スイッチリミットスイッチなしケーブル長(m)1単位ミリメートル駆動方式シャフトタイプ
ピンセット型 LCRメータ はくでんピンセット型 LCRメータはくでん
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)質量(g)22周波数(Hz)10~20M精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%充電時間2時間ディスプレイ90×16mm OLED入力インピーダンス1MΩダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)動作時間10時間測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M最大入力電圧(V)-5~+50
ポケットストロボ 菅原研究所ポケットストロボ菅原研究所
115,800税込127,380
1個
18日以内出荷
30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できますツマミを用いて簡単に設定値を調整できます使いやすいボタン配置超高輝度白色LED採用発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能ランプ交換不要明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイCEマーキング対応
用途各種モーターの回転速度計測生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック高速回転・高速運動の状態目視観察印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など質量(g)約220消費電力(W)2以下寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39精度内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03%時間発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsecバッテリー単3形アルカリ電池2本(別売)使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値)周波数範囲発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM使用環境温度(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.77MB)使用湿度範囲(%RH)20~90、ただし結露なきこと
ディジタルハンディタコメータ HTシリーズ 小野測器ディジタルハンディタコメータ HTシリーズ小野測器
60,980税込67,078
1個
8日以内出荷
回転速度測定範囲6.0~99999r/min - 低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ。メモリー機能によりMax20データを保存。非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能(接触式は周速リングを装着で可)。積算回転数のカウントが可能(接触式では1回転1カウント・非接触式では1反射マーク1カウントで99999までカウント)。アナログ出力・パルス出力を標準装備。AC電源にて使用可能(ACアダプタPB-7090使用時)。回転速度・周期・周速度の最大値・最小値のホールド機能。
仕様測定単位、回転速度:r/min、r/s、周速度:m/min、積算カウント:COUNT、周期:msその他アナログ出力測定範囲非接触方式、接触方式:r/min(Loレンジ):6.0~600.0、6.0~600.0、r/min(Hiレンジ):6~99999、6~20000、r/s:0.10~999.99、0.10~400.00、m/min:0.6~9999.9、0.6~400.0、COUNT:0~99999、0~99999、ms:0.6~9999.9、2.5~9999.9質量(g)約220(本体のみ)、約282(接触アダプタ+回転接触子)/(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源単4形乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタ(オプションPB-7090)検出方式可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタHT-0502装着時)出力電圧(V)パルス出力:Hi+4.5以上(反射マーク検出時)、Lo+0.5以下、出力論理:正論理、負荷抵抗:100kΩ以上測定精度表示値( )×(±0.02%)±1カウント 表示値は小数点を除いたカウント値アナログ出力出力電圧:0~1V/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、変換方式:10bitD/A変換方式、リニアリティ:±1%/フルスケール、出力更新時間:50ms+1周期時間以内、温度安定度:±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)、設定誤差:±0.5%/フルスケール、負荷抵抗:100kΩ以上測定時間1秒+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合周期時間の約2倍(Max))表示部液晶表示5桁、バックライト付(文字高さ/10.2mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180.5×47.5(本体のみ)、66×237.2×57.5(接触アダプタ+回転接触子)機能オーバレンジ:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示電池寿命32時間以上(バックライトOFF時)、8時間以上(バックライトON時)保存温度範囲(℃)-10~+50回転速度(r/min)Hi:6~99999、Lo:6.0~600.0(小数点1桁表示)回転速度非接触式(反射マーク)、接触式(KS-300を使用)アズワン品番68-0728-87ローバッテリー表示電池電圧が約4.5V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示反射検出距離20~300mmピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算(非接触式)<接触式で測定の場合は周速リングKS-100/200を使用>積算機能入力信号のパルス数を積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
回転計 A-Gas Japan回転計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
1台で接触と非接触タコメータの機能
仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング質量(g)90電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クォーツ式精度±(0.1%rdg±2dgt)測定方式非接触・接触式分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min機能データホールド値表示測定距離(mm)(非接触回転計)50~300ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!手持ち式のストロボスコープのスタンダード版回転数や振動数のチェックにワイドなダイナミックレンジ自動レンジ切替タイムベースはクリスタルで高精度
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05% rdg+1dgt)分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲10~10000FPM
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
頑丈なアルミボディー35000RPMまでのワイドレンジ高精度ストロボ装置操作性抜群
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50~35000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+2d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000~9999RPM)、10RPM(10000~35000PRM)測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
30000RPMまでのワイドレンジ高精度ストロボ装置操作性抜群シンプルなストロボスコープ
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート(FPM):60~30000電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05%+1d)分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲60~30000FPM
ストロボスコープ A-Gas JapanストロボスコープA-Gas Japan
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定にMax.Min及び最終値表示(回転のみ)FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ電源単3電池×4測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ測定距離(mm)50~150サンプリング1回/秒ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
回転計 A-Gas Japan回転計A-Gas Japan
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
接触タイプのリーズナブルなタコメータ簡単で操作性が良い電池消耗度表示データホールド、オートパワーオフオートレンジ機能
仕様クロック:クオーツ、4.0MHz付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替)表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/minオートパワーオフ20分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33表示間隔1秒/回
回転計 A-Gas Japan回転計A-Gas Japan
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ簡単で操作性が良い電池消耗度表示データホールド、オートパワーオフ機能オートレンジ機能
仕様●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替電源(V)006P(9乾電池×1測定方式非接触式、LEDビーム表示分解能回転数:0.001/0.01/0.1RPM単位RPMディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80% RH以下オートパワーオフ20分消費電流DC約25mA表示間隔1秒/回
LSG-Aシリーズ 電子負荷装置 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)LSG-Aシリーズ 電子負荷装置テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
629,800税込692,780
1個
4日以内出荷
175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV高輝度 TFT カラーLCD搭載高精度、高分解能シーケンス機能搭載パラレル接続可能外部アナログ制御/モニター出力端子RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。
入力2100W/150V/420ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(32.72MB)取扱説明書(7.93MB)
膜厚計 A-Gas Japan(旧:FUSO)膜厚計A-Gas Japan(旧:FUSO)
92,980税込102,278
1個
6日以内出荷
非鉄金属/金属両用型 高速応答で高精度 バックリライト機能 オートパワーオフ機能
仕様●測定範囲:0~1500μm●分解能:0.1μm●精度●▼±2%rdg(≦150μm)●▼±3%rdg(≧150.1μm)●測定最小範囲●▼磁気:Φ12mm●▼非磁気:Φ50mm●測定可能素地●▼金属:0.5mm●▼非金属:0.5mm●電源:単4電池×2本●使用環境●▼温度:0℃~45℃●▼湿度:10~95%RH(結露なきこと)●寸法:110L×65W×31Dmm/約64g(バッテリー無し)●付属品:セロ試験プレート×2(非磁気/磁気)、標準厚板×6、取扱説明書(保証書)、ケースアズワン品番67-4753-67
ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)ストロボスコープ 250L×110W×150DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
頑丈なアルミボディー 35000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-66
ストロボスコープ 210L×120W×120Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)ストロボスコープ 210L×120W×120DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
30000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群 シンプルなストロボスコープ
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ 4W 6500K●フラッシュレート:60~30000FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000RPM以上●精度:±(0.05%+1d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境:温度:0℃~50℃ 湿度:80%RH以下●寸法:210L×120W×120Dmm/約1000g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-65
BCDケーブル AA-8107 小野測器BCDケーブル AA-8107小野測器
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
仕様●長さ:3 m●接続元:DG-4120*/4140*/4240/4280*、DG-4320/4340、ゲージカウンタ●コード番号:119-0164420アズワン品番67-4835-79
手持数取器 H102 古里精機製作所手持数取器 H102古里精機製作所
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ;標準品●桁数:4●仕様および0戻し(リセット):手持式、ツマミ●コード番号:119-0164224アズワン品番67-4835-25
パルス発信器 SK-301 古里精機製作所パルス発信器 SK-301古里精機製作所
28,980税込31,878
1個
当日出荷
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252アズワン品番67-4835-43
カウンター RS-50 古里精機製作所カウンター RS-50古里精機製作所
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:111g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164249アズワン品番67-4835-41
カウンター RS204-4 古里精機製作所カウンター RS204-4古里精機製作所
3,098税込3,408
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:21mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後31X左右12X穴径Φ3、1mm●数字の大きさ:2、8X4、5mm●計数速度(最大):500cpm●トルク(最大):0、039N・m●仕上:ブラック●コード番号:119-0164239アズワン品番67-4835-39
カウンター LB207-5 古里精機製作所カウンター LB207-5古里精機製作所
4,198税込4,618
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:小型●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:102g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164229アズワン品番67-4835-29
カウンター LB207-4 古里精機製作所カウンター LB207-4古里精機製作所
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:小型●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:94g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164228アズワン品番67-4835-28
ディジタルゲージカウンタ DG-4340 小野測器ディジタルゲージカウンタ DG-4340小野測器
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
生産現場でのインライン計測に力を発揮します。 多彩なカウント機能で計測をサポート 逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示 オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示 小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能 演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示 パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能 リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能 BCD方式の外部数値出力 3chコンパレータによる複数クラス分けが可能(※DG-4340 のみ)
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164424アズワン品番67-4835-83
ディジタルゲージカウンタ DG-4320 小野測器ディジタルゲージカウンタ DG-4320小野測器
55,980税込61,578
1個
13日以内出荷
生産現場でのインライン計測に力を発揮します。 多彩なカウント機能で計測をサポート 逓倍切り替え機能:入力パルスを利用して1、2、4逓倍に切り替え ファクタ設定機能:測定値に任意の値を乗算して表示 オフセット設定機能:測定値に任意の値を加算して表示 小数点位置変更機能:センサの分解能に関係なく、小数点位置が変更可能 演算表示機能:計測中のMAX値、MIN値、RANGE値(MAX-MIN)を演算表示 パネルコンディションメモリ:ファクタやオフセット設定値等カウンタ内の設定値全てを4条件保存可能 リニアゲージセンサに加えエンコーダにも接続可能 BCD方式の外部数値出力
仕様●演算機能:オフセット機能/ファクタ機能/逓倍切り替え機能/小数点位置変更機能●入力信号(標準):2相位差矩形波、1相矩形波(内部設定切り替えて対応)●分解能:0、5μm、1μm、10μmから選択●表示方式:LCD表示 セグメント、ドットマトリウス複合表示 2色バックライト 6桁表示●表示範囲:0~±199999(0、5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)●外形寸法:72(W)X72(H)X114(D)mm●質量:約320g●コード番号:119-0164423アズワン品番67-4835-82
reinsカウンター レインreinsカウンターレイン
429税込472
1個
6日以内出荷
用途アジ、ワカサギ、タチウオ、カワハギなど様々な釣りで活躍するreinsロゴ入りのカウンターが入荷します。
接触子 三和電気計器接触子三和電気計器
1,998税込2,198
1台
欠品中
SE300用接触子(要アタッチメント)
適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×12×8先端形状円錐材質(接触子)ゴム
周速 三和電気計器周速三和電気計器
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
SE300用周速リング(要アタッチメント)
適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)31.6×31.6×23先端形状材質(接触子)ゴム
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-BCD ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-BCDニデックドライブテクノロジー
82,555税込90,811
1個
8日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRTニデックドライブテクノロジー
72,865税込80,152
1個
8日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT-FVC ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-TRT-FVCニデックドライブテクノロジー
106,210税込116,831
1個
99日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT-FVC ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT-FVCニデックドライブテクノロジー
106,210税込116,831
1個
8日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT-BCD ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-TRT-BCDニデックドライブテクノロジー
94,430税込103,873
1個
61日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501XA-RMT ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ(比率計) DT-501XA-RMTニデックドライブテクノロジー
72,865税込80,152
1個
99日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名比率計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-FVT ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-FVTニデックドライブテクノロジー
79,230税込87,153
1個
99日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-CPT ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-CPTニデックドライブテクノロジー
72,865税込80,152
1個
99日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-FVT-BCD ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501FA-FVT-BCDニデックドライブテクノロジー
100,985税込111,084
1個
61日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類差動入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT-BCD ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-FVT-BCDニデックドライブテクノロジー
96,805税込106,486
1個
8日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-FVC ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD-FVCニデックドライブテクノロジー
89,300税込98,230
1個
61日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-CPT-FVC ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XA-CPT-FVCニデックドライブテクノロジー
101,840税込112,024
1個
99日以内出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)AC85~264(50/60Hz)入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応

その他測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

回転計/カウンター