絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ユニセイキ(123)
  • 大菱計器製作所(87)
  • 大西測定工具(47)
  • ナベヤ(18)
  • SK(新潟精機)(15)
  • ND精工(10)
  • マール社(8)
  • テクロック(7)
  • 佐々木工機(6)
  • ニューストロング販売(5)
  • 理研計測器(4)
  • アズワン(3)
  • 土牛(3)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
  • 椿本興業(3)
  • ファーステック(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • RS PRO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベリングジャッキ(小型定盤用) エスコレベリングジャッキ(小型定盤用)エスコ
5,500税込6,050
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
EA719XG-1~6、-31、-32用 比較的小さい石定盤の水平出しに。 3個1組で使用
定盤用クリーナー エスコ定盤用クリーナーエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
1m2に対し8回程度噴射またはウエスに適量。石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としに。成分アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムなど容量(L)0.3pH6.0~8.0
70x38x50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個) エスコ70x38x50mm/ 66N V型マグネットブロック(2個)エスコ
45,300税込49,830
1組(2個)
翌日出荷
用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に寸法(mm)70×38×50質量(kg)1.0×2個吸着力(N)66(6.7kgf)精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm適合パイプ径(Φmm)20~40アズワン品番64-7910-09入数2個
75x 38x 25mm Vブロック(A型・機械仕上) エスコ75x 38x 25mm Vブロック(A型・機械仕上)エスコ
9,910税込10,901
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719DD-2
150x50x100mm/230N V形マグネットブロック(2個) エスコ150x50x100mm/230N V形マグネットブロック(2個)エスコ
119,000税込130,900
1組(2個)
翌日出荷
寸法(mm)50×150×100(H)質量(kg)5吸着力(N)230(23kgf)精度20/20/30μm適合パイプ径(Φmm)8~125アズワン品番65-2169-29
75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ75x25x36mm Vブロック(角度調整付)エスコ
23,600税込25,960
1個
当日出荷
付属レンチで任意の角度に調整できます
仕様V溝角度:90°材質特殊硬化鋼寸法(mm)75×25×36(H)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)5~30角度可変60°(目盛付)
95x70x100mm Vブロック(マグネット付) エスコ95x70x100mm Vブロック(マグネット付)エスコ
31,000税込34,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719DL-2
95x70x 80mm Vブロック(マグネット付) エスコ95x70x 80mm Vブロック(マグネット付)エスコ(1件のレビュー)
24,000税込26,400
1個
欠品中
エスコ品番EA719DL-1
Vブロック(角度調整付) エスコVブロック(角度調整付)エスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
精密グラナイト定盤 エスコ精密グラナイト定盤エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。
材質御影石平面度(μm)7
箱型定盤 (機械仕上) エスコ箱型定盤 (機械仕上)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
一般的な罫書台、測定台等として使用します。良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。
材質鋳鉄 (FC250)リブ数1×1本
箱型定盤 (A級) エスコ箱型定盤 (A級)エスコ
40,400税込44,440
1個
翌日出荷
A級仕上。使用面はキサゲ仕上げ。箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。
材質鋳鉄 (FC250)
150x150x150mm 桝形ブロック V溝付 エスコ150x150x150mm 桝形ブロック V溝付エスコ
50,500税込55,550
1個
翌日出荷
六面機械加工ワークを固定するクランプ付
仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄アズワン品番65-3888-59
精密T型石定盤 エスコ精密T型石定盤エスコ
47,000税込51,700
1個
当日出荷から7日以内出荷
持ち手があり、持ち運びに便利。 現場での掛け持ち使用におすすめ。 花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。 平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
スクエアー・アルミ台付 エスコスクエアー・アルミ台付エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
45°、90°用 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1アズワン品番65-2169-07
100mm/2.4kg 金床 エスコ100mm/2.4kg 金床エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
仕様呼重量(g):2400作業台サイズ(W×D)mm:55×100高さ(mm)110アズワン品番64-7864-68
300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)エスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
寸法(縦×横)(mm)300×450精度0級エスコ品番EA719XG-5
300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)エスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
寸法(縦×横)(mm)300×300精度0級エスコ品番EA719XG-4
250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)エスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
寸法(縦×横)(mm)250×250精度0級エスコ品番EA719XG-3
Vブロック(角度調整付) エスコVブロック(角度調整付)エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
[クランプ付]Vブロック エスコ[クランプ付]Vブロックエスコ
29,800税込32,780
1個(2個)
翌日出荷
段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能。四角形、円形のものを保持できます。
定盤