絞り込み
ブランド
  • ND精工
  • モノタロウ(3)
  • ユニセイキ(121)
  • 大菱計器製作所(87)
  • 大西測定工具(47)
  • エスコ(21)
  • ナベヤ(18)
  • SK(新潟精機)(15)
  • マール社(8)
  • テクロック(7)
  • 佐々木工機(6)
  • ニューストロング販売(5)
  • 理研計測器(4)
  • アズワン(3)
  • 土牛(3)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
  • 椿本興業(3)
  • ファーステック(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密石定盤 ND精工精密石定盤ND精工(1件のレビュー)
23,880税込26,268
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
59,980税込65,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
精密4直角マスター ND精工精密4直角マスターND精工
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
精密直角定盤 ND精工精密直角定盤ND精工
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
精密方形ブロック ND精工精密方形ブロックND精工
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
光学ブレッドボード ND精工光学ブレッドボードND精工
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。材質花崗岩寸法(mm)300×450×40質量(kg)24精度JIS00級平面度(μm)2
精密石定盤架台セット ND精工精密石定盤架台セットND精工
428,800税込471,680
1セット
32日以内出荷
精密石定盤 架台セット石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質定盤:花崗岩、架台:スチール質量(kg)定盤:338、架台:60定盤寸法(mm)1000×750×150ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
コンパレータースタンド ND精工コンパレータースタンドND精工
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から32日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩
精密平行ブロック(2本1組) ND精工精密平行ブロック(2本1組)ND精工
139,800税込153,780
1組(2本)
32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
定盤