絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(46)
  • SK(新潟精機)(45)
  • シンワ測定(29)
  • RS PRO(25)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
  • 神沢(8)
  • H&H(6)
  • INSIZE(インサイズ)(6)
  • 大菱計器製作所(5)
  • マーベル(5)
  • 千吉(4)
  • エンジニア(3)
  • 盛光(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • RACODON(3)
  • アサダ(2)
  • KTC(2)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(3)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
ペンシル型ケガキ針 TRUSCOペンシル型ケガキ針TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)145タイプペンシル型仕様ノック式トラスコ品番229-5628質量(g)26材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
超硬チップ付センターポンチ TRUSCO超硬チップ付センターポンチTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工材質(グリップ)S55C先端角度85°
ケガキ針 TRUSCOケガキ針TRUSCO
849税込934
1本
当日出荷
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。先端部焼入品です。先端曲がりタイプです。
用途ケガキ作業に。トラスコ品番462-8824材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRC50-55グリップ径(Φmm)対辺10先端形状両針式
超硬オートマチックポンチ TRUSCO超硬オートマチックポンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
超硬チップ付ケガキ針 TRUSCO超硬チップ付ケガキ針TRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
タイプ標準型(両針付)材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
超硬自動ポンチ用替バネ・替ピン TRUSCO超硬自動ポンチ用替バネ・替ピンTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
ペンシル型ケガキ針替芯 TRUSCOペンシル型ケガキ針替芯TRUSCO
2,998税込3,298
1組(5本)
当日出荷
工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
全長(mm)42タイプペンシル型仕様替芯トラスコ品番229-5636質量(g)5先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
3,798税込4,178
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
ケガキ針 超硬チップ付き TRUSCOケガキ針 超硬チップ付きTRUSCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端が超硬チップ付きのため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキです。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。先端曲がりタイプです。
用途鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に。線引きに。軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRA87グリップ径(Φmm)対辺10先端形状超硬チップ付
自動ポンチ用替先 TRUSCO自動ポンチ用替先TRUSCO
269税込296
1本
当日出荷
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7544全長(mm)55材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)質量(g)11硬度HRC60~62先端角(°)80ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-81
超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入) TRUSCO超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)TRUSCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。
トラスコ品番137-1530セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本質量(g)282
超硬チップ付コンパス TRUSCO超硬チップ付コンパスTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
自動ポンチ TRUSCO自動ポンチTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7543全長(mm)155材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)直径(Φmm)16質量(g)135硬度HRC60~62先端角(°)80最大打力(N)180ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-80
超硬自動ポンチ 調整ばね TRUSCO超硬自動ポンチ 調整ばねTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
超硬自動ポンチ用交換部品です。
超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピン TRUSCO超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピンTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
超硬自動ポンチ用交換部品です。
超硬自動ポンチ 替先 TRUSCO超硬自動ポンチ 替先TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬自動ポンチ用交換部品です。
先端角(°)60

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ