デジタル体重計(一体型)ヤマト・インダストリー3日以内出荷
ひょう量120kg、目量20gの高精度
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザー音で表現
表示部の角度は調節可能
使用場所を選ばないコードレス
プリンタ接続(オプション)
USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番162-0760セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)784~804検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg
デジタル体重計(セパレート型)ヤマト・インダストリー3日以内出荷
はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。
表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。
集団検診などに最適です。
ひょう量120kg、目量20gの高精度
高さ45mmの大型液晶表示
計量状態をLEDランプとブザー音で表現
表示部の角度は調節可能
使用場所を選ばないコードレス
プリンタ接続(オプション)
USBメモリ(オプション)
用途体重測定最小表示(g)20/50トラスコ品番161-9271セット内容ACアダプタ、単1形乾電池4本(モニター用)、取扱説明書材質樹脂・鉄質量(kg)11使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.15ひょう量(kg)120/150電源単1形乾電池4本または専用ACアダプタ全高(mm)102検定国家検定品保護等級IPX2準拠計量方式電気抵抗線式載台寸法(mm)354×354電池寿命連続約600時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)30~85(結露無きこと)ひょう量単位kg