絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(13)
  • A&D(508)
  • オーハウス(443)
  • VIBRA(新光電子)(287)
  • 島津製作所(227)
  • Yamato(大和製衡)(198)
  • 村上衡器(107)
  • クボタ計装(103)
  • エスコ(100)
  • 関西衡機(93)
  • ケツト科学研究所(92)
  • イマダ(85)
  • アズワン(78)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(77)
  • エー・アンド・デイ(74)
  • sartorius(ザルトリウス)(67)
  • 大正天びん製作所(62)
  • 西日本試験機(30)
  • サンコウ電子(25)
  • 三商(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波木材水分計 A-Gas Japan高周波木材水分計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
測定は表面にあてるだけ素材にキズつけることなく測定が可能8種類の木材分類から選択
電源(V)006P(9電池測定方式非接触 高周波測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)分解能水分/0.5%RH、温度/0.1精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可サンプリング約0.8秒ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm使用環境0~50℃ 80%RH未満
土壌水分計 A-Gas Japan土壌水分計A-Gas Japan
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
土壌などの水分含有率を測定します汚れても水洗い可能な防水タイプデータホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です
寸法(mm)センサ部:Φ10×210電源(V)1.5単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて)測定方式電極による導電率測定表示分解能0.10%測定範囲(%)0~50消費電流(mA)DC5サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
47,980税込52,778
1本
5日以内出荷
薄刃プローブ
適合機種M70-D
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
強力突刺プローブ
適合機種M70-D
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
ローラープローブ
適合機種M70-D
土壌水分変換器 A-Gas Japan土壌水分変換器A-Gas Japan
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
農業等の土壌管理に芝生管理等に
寸法(mm)本体/Φ90×54(H)、プローブ/Φ8×150(L)電源12~40VDC 150mA以下サンプリング約3秒使用環境-40~+60℃長期安定性±1%/年
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
ディープタイプ
適合機種M70-D
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
6,198税込6,818
1本
5日以内出荷
分離型プローブ(標準品)
適合機種M70-D
水分計センサープローブ A-Gas Japan水分計センサープローブA-Gas Japan
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
深刺プローブ
適合機種M70-D
水分計 A-Gas Japan水分計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定汚れたら水洗い可能な防水タイプピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
ピン型電極 A-Gas Japanピン型電極A-Gas Japan
2,598税込2,858
1セット(2本)
5日以内出荷
適合機種PMS-713
はかり