電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷から31日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
ベーシック天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズsartorius(ザルトリウス)翌々日出荷から33日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能ソフトなしでのPCダイレクト出力が可能
材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)種類電子天秤電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ付属)表示形式デジタルインターフェースRS232 9ピン/USB-C
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
その他【読取限度】0.01g種類電子天びんひょう量(g)最大3200ひょう量皿(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94アズワン品番64-0912-13計量皿形状角
ニュースタンダード電子水分計sartorius(ザルトリウス)5日以内出荷
600Wの高出力を備えた高性能AURIヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能ReproEasyパッドを使用し、再現性の性能テストができ信頼性の高い結果を提供測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能100個の異なった乾燥条件をメモリーでき、多種のサンプルにも簡単に対応可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:200g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%アズワン品番64-8890-53
ベーシック電子水分計sartorius(ザルトリウス)31日以内出荷
480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な加熱でスピーディーに測定可能測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細やかな設定が可能Better Clean設計により簡単にクリーニング可能現在の装置の状況(測定中、測定終了など)をステータスランプでお知らせします日本語対応と分かり易いメニューにより簡単な操作が可能
仕様サンプル重量:70g ひょう量部測定精度:1mg 読取限度:0.01% 温度設定:40~200℃(1℃刻み) 測定精度 サンプル量が約1gの場合:±0.2% 約5gの場合:±0.05%アズワン品番64-8890-52
電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷から31日以内出荷
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷から31日以内出荷
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
電子天びん EntrisR Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷から31日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
スタンダード天びん QuintixR(クインテックス)シリーズsartorius(ザルトリウス)31日以内出荷
マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストでの操作ガイダンス。isoCAL(全自動校正/調整機能)による正確なひょう量結果。追加ソフトウェアなしでPCへ通信可能。便利な10種類の内蔵アプリケーションを標準装備(調・配合、動物ひょう量、カウンティングなど)。
仕様読取限度:0.01/0.1mg 最大ひょう量:60/120g 本体寸法:W218×D376×H316mm ひょう量皿サイズ:Φ80mmアズワン品番64-5175-20
電子天びん EntrisR Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAシリーズsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷から31日以内出荷
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
ベーシック天びん ENTRISII 英語版校正証明書付 BCEシリーズsartorius(ザルトリウス)9日以内出荷から39日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書一般校正(英語)
ベーシック天びん ENTRISII 校正証明書付 BCEシリーズsartorius(ザルトリウス)9日以内出荷から39日以内出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーンGLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力ソフトなしでのPCダイレクト出力
分析天びん 英語版校正証明書付 QUINTIXシリーズsartorius(ザルトリウス)9日以内出荷
USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
分析天びん 校正証明書付 QUINTIXシリーズsartorius(ザルトリウス)9日以内出荷
USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正
電子てんびん EntrisⅡsartorius(ザルトリウス)45日以内出荷
全自動校正調整機能 isoCAL を搭載しています。
日本語対応のグラフィック表示タッチディスプレイで操作性に優れます。
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化できます。
種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸型ひょう量単位g
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCA アドバンスシリーズ BCAIシリーズsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷から33日以内出荷
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証
グラフィック表示タッチディスプレイでさらに使いやすさが向上(日本語対応あり)
リアルタイムレベリングサポート機能により、天びんの水平調整を簡略化
ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)
USBメモリースティック(タイプC)へひょう量値や校正記録などのデータを転送可能
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ユーザーマネージメントライト機能でメニュー設定へのアクセスを制御(10名まで登録可能)
スタンダード電子天びん Secura(R) セキュラ シリーズsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷
製薬業界でのニーズに対応したプログラム搭載
常に天びんが水平であるかを監視するリアルタイムレベリングサポート機能内蔵
USP対応の最小サンプル量監視機能
常時校正/調整データを保存し文書化も可能
種類電子天秤ひょう量(g)(最大)120計量皿寸法(mm)Φ80表示形式デジタル読取(mg)(限度)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×376×316アズワン品番64-8890-13計量皿形状丸ひょう量単位g
スタンダード天びん Quintix(R) クインテックス シリーズsartorius(ザルトリウス)31日以内出荷
マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストでの操作ガイダンス。
isoCAL(全自動校正/調整機能)による正確なひょう量結果。
追加ソフトウェアなしでPCへ通信可能。
便利な10種類の内蔵アプリケーションを標準装備(調・配合、動物ひょう量、カウンティングなど)。
種類電子天秤ひょう量(g)(最大)60計量皿寸法(mm)Φ80表示形式デジタル読取(mg)(限度)0.01本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×376×316アズワン品番64-5175-21計量皿形状丸ひょう量単位g
スタンダード天びん Secura(R) セキュラ シリーズsartorius(ザルトリウス)33日以内出荷
製薬業界でのニーズに対応したプログラム搭載。
常に天びんが水平であるかを監視するリアルタイムレベリングサポート機能内蔵。
USP対応の最小サンプル量監視機能。
常時校正/調整データを保存し文書化も可能。
種類電子天秤ひょう量(g)(最大)120/220計量皿寸法(mm)Φ80表示形式デジタル読取(mg)(限度)0.01/0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×376×316アズワン品番64-5175-19計量皿形状丸ひょう量単位g
電子天びん Entris(R) Ⅱ BCE エッセンシャルシリーズsartorius(ザルトリウス)当日出荷
クラス最短の安定所要時間―最新のひょう量センサーの採用
全自動校正調整機能isoCALを搭載し、正確なひょう量結果を保証
優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力
ソフトなしでのPCダイレクト出力
種類電子天秤ひょう量(g)(最大)5200読取(g)(限度)0.1計量皿寸法(mm)182×182表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×317×94アズワン品番64-0912-21計量皿形状角ひょう量単位g
ベーシック天びん ENTRISII BCEシリーズsartorius(ザルトリウス)33日以内出荷
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
仕様読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズ219×317×92mm電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)インターフェースRS232 9ピン/USB-Cアズワン品番4-2575-08計量皿形状角
ベーシック天びん ENTRISII BCEIシリーズsartorius(ザルトリウス)33日以内出荷
全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
仕様読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズ219×317×92mm電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)インターフェースRS232 9ピン/USB-Cアズワン品番4-2574-08計量皿形状角
電子てんびん EntrisⅡsartorius(ザルトリウス)5日以内出荷から7日以内出荷
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)表示形式デジタル
ザルトリウス 電子水分計sartorius(ザルトリウス)4日以内出荷
480Wの出力を備えた高性能ヒータの採用により迅速かつ均一な過熱でスピーディに測定できます。。測定の終了条件を3つのモード(フルオート・セミオート・タイマー)から選択でき、よりきめ細かな設定が可能。。Better Clean設計により簡単にクリーニング可能。
仕様サンプル重量70g電源AC100V-120V50/60Hz、MAX640W測定精度ひょう量部:1mg最小読取値0.0001
ザルトリウス 電子天秤sartorius(ザルトリウス)5日以内出荷
人間工学に基づいたシンプル操作、使い易さを第一に追求。。マニュアル不要な使い易いアイコンとテキストで操作をガイダンス。。必要なアイコンのみ大きなタッチスクリーンに表示され、誤操作を軽減。。日常で使用するための多彩なアプリケーションを搭載(調・配合/正味合計/カウンティングなど10種類)。
分析天びんsartorius(ザルトリウス)翌々日出荷から12日以内出荷
USB接続で、重量及びその他のアプリケーションデータを直接Microsoft(R)Excelファイルに転送できます。常に正確な結果を確実にするisoCAL全自動校正/調整機能を搭載しています。